SEAGATE(シーゲイト)7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応