カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • コンパクトフラッシュ(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 256GB
  • 64GB(1)
  • 128GB(2)
  • 512GB(1)
ブランド
  • HIDISC(1)
  • ACPI(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cfast」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CFastカード HIDISC

    CFastカード

    HIDISC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格CFast2.0、転送:SATA Gen3保存温度範囲(℃)-40~85転送速度(MB/sec)(最大)読込:550、書込:500動作温度範囲(℃)0-70
  • 産業用/組込用 CFastカード ACPI

    産業用/組込用 CFastカード

    ACPI
    61,980税込68,178
    1台
    欠品中
    MLCタイプCFastカード 。CFast 2.0規格に準拠 。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm 。耐衝撃:1500G@0.5ms 。耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes。動作温度:-40℃ ~ 85℃ 。保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
    動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC
  • 産業用/組込用 CFastカード ACPI

    産業用/組込用 CFastカード

    ACPI
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    MLCタイプCFastカード。CFast 2.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm。耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G@7~2K Hz(3軸)。動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)。
    動作温度(℃)0~70NandタイプMLC
cfast カードリーダー特集
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
"cfast" ストレージ容量:256GB 【通販モノタロウ】