カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 内蔵HDD3.5(3)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
ストレージ容量
  • 26TB
  • 1TB(37)
  • 2TB(23)
  • 3TB(6)
  • 4TB(20)
  • 5TB(1)
  • 6TB(5)
  • 8TB(7)
  • 10TB(1)
  • 12TB(2)
  • 14TB(1)
  • 16TB(3)
  • 20TB(4)
  • 22TB(1)
  • 24TB(5)
  • 32TB(1)
  • 40TB(1)
  • 122.88TB(1)
  • 500GB(1)
  • その他(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 1tb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
349,800税込384,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。11ディスク搭載の世界初の市販HDDフットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持
長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
ポータブルhdd 2tb特集