カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(66)
    • 外付けHDD(34)
    • 内蔵HDD(12)
    • ネットワークストレージ(NAS)(18)
    • 外付けSSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB
  • 1TB(46)
  • 3TB(12)
  • 4TB(65)
  • 4.7GB(12)
  • 6TB(37)
  • 8GB(6)
  • 8TB(60)
  • 10TB(9)
  • 12TB(29)
  • 14TB(4)
  • 16TB(34)
  • 18TB(6)
  • 20TB(9)
  • 24TB(18)
  • 26TB(7)
  • 32TB(12)
  • 48TB(7)
  • 500GB(7)
  • その他(40)
インターフェイス
  • Serial ATA III(3)
  • USB 2.0(7)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(30)
電源供給
  • セルフパワー(7)
  • バスパワー(6)
  • バスパワー/セルフパワー両用(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(32)
  • エレコム(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • SEAGATE(シーゲイト)(3)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • 東芝(2)
  • Gigastone(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HDD」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利 エレコム

    テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利

    エレコム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
    用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
  • Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

    SEAGATE(シーゲイト)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
    用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    13日以内出荷
    ・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
    付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプターブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
    用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応
  • HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応 エレコム

    HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応

    エレコム(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
    回転数非固定
  • USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。
    付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間電源供給セルフパワー端子数1ファンファンレス
  • テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
    付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OSコネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
  • ポータブルハードディスク TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルハードディスク

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1台
    13日以内出荷
    StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。 高速データ転送 StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。 優れた耐衝撃性 StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。 ワンタッチ自動バックアップ StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。 優れた品質 トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
    寸法(mm)129.5×80.8×16.1ミリタリーグリーン質量(g)185保証期間3年OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)ストレージメディア:2.5インチHDD動作電圧(V)5
  • 外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック エレコム

    外付けハードディスク HDD 2TB/4TB/6TB テレビ録画 PC ファンレス設計 静音 縦置き/横置き ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズブラックコネクタ形状USB Micro-B×1回転数非固定保証期間1年間電源供給セルフパワードライブ数1
  • TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
  • TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation向け 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
  • 1ドライブ ネットワークHDD I ・O DATA(アイオーデータ)

    1ドライブ ネットワークHDD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    スマートフォンやタブレットから直接ケーブルをつながずにデータを保存できるネットワークHDDです。PCを利用することなく大量に溜まってしまった写真・動画などのデータを簡単に移動し保存できます。スマートフォンの容量が足りていないときでもネットワークHDDにデータ移行することで容量不足を心配することなくデータを残すことができます。スマートフォンとHDDがネットワークでつながるため、パソコンを経由する必要がありません。筺体全体に効率よく熱を伝達することでファンレスを実現。ファンレス構造によりファンの回転による駆動音をカットしました。一定時間アクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり消費電力を大きく抑えることができます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料のクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
  • 3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD BUFFALO(バッファロー)

    3.5インチ Serial ATA用 内蔵HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    デスクトップパソコンの交換用ドライブに 選べるハードディスク引越しソフトウェア パソコンを快適に使えるソフトウェアを添付 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品固定用ネジ4個、ユーティリティーCD(Acronis True Image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、バッファローツールズ[ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、ディスクフォーマッター、バッファローツールズランチャー]、AOSテクノロジーズ ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版、デジブックブラウザ、Acrobat Reader)、取扱説明書、保証書対応製品HD‐WLU3/R1シリーズ、HD‐QLU3/R5シリーズ、HD-QLSU2/R5シリーズ、HD-QSSU2/R5シリーズ、HD-WIU2/R1シリーズサイズ3.5インチ質量(g)約800対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続Windows 8(64ビット/32ビット):本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、デジブックブラウザ(対応予定)Windows 7/Vista(64ビット/32ビット:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows XP:本体:Serial ATA接続、添付ソフトウェア:ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バックアップユーティリティー、バッファローツールズランチャー、Acronis True image HD、AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト、デジブックブラウザ、ファイナルデータ 特別復元版(無料試供版)、ウイルスバスター2012クラウド体験版Windows Mac10.4~10.7:本体:Serial ATA接続対応機種Serial ATA端子搭載のWindows パソコンSerial ATA端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製Serial ATAインターフェースボード搭載のWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147消費電流(mA)最大2000最大消費電力(W)24.5動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作電圧5V、12VインターフェイスSATA
  • リンクステーション対応 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    リンクステーション対応 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    サイズ3.5インチインターフェイスSATA
  • 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • LinkStation for SOHO 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    LinkStation for SOHO 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    購入から3年間安心して使える 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
    付属品ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載サイズ3.5インチ質量(g)約700対応機種リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年インターフェイスSATA
  • WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    安心の3年保証。NAS専用HDDを採用
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)

    DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
    付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
  • ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)

    ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア
    電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
  • 2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
    付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400質量(kg)約0.9使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:12、最大:30電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数: 1(SATA接続)動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00272対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
  • 2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
    付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1消費電力(W)Typ:17、最大:50電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OSコネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず)機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間1年設置方式方向:縦置き取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)エネルギー消費効率(W/GB)0.00387対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsfRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1接続台数同時(目安):25台アクセス方式【LANポート】CSMA/CDグリーン購入法適合容量(TB)2拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)RAID機能RAIDeX、RAID1、RAID0
  • 2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ 東芝

    2.5インチ内蔵HDD / 5400rpm / MQ04シリーズ

    東芝
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
  • ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    50,980税込56,078
    1台
    翌々日出荷
    HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
    仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
  • LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー)

    LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 業務利用に最適な高パフォーマンス 耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード 万が一のトラブルからの復旧をサポート 障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 外出先からオフィスのデータにアクセス スマホだけでNASの設定が可能
    付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2対応機種対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×128×205準拠規格VCCI Class B最大消費電力(W)48動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間3年電源供給セルフパワーインターフェイスUSB2.0/1.1USBタイプ端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
  • 小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
    付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz消費電力(W)Typ:9.2、最大:30対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種)インターフェースUSB 2.0HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続)使用CPUARM A55 1.8GHz Quad coreRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1接続台数同時:103台グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。(。)メーカー従来品と比較し、読み込みが約1.3倍、書き込みは約1.9倍速くなりました。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。また、クアッドコアCPUにより、PCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供します。RAID 0設定時の速度です。出荷時設定(RAIDeX)での測定結果は、読み込み201.6MB/s、書き込み142.9MB/sです。なお、RAID 0へ設定変更した場合、HDDが1台でも故障するとデータが消失します。2.5GbEの通信には、2.5GbE対応スイッチと、添付のLANケーブルまたはカテゴリー5e以上のLANケーブルが必要です。Windowsパソコンの一部セキュリティ設定(SMB通信時に常に署名を行う設定)が無効ではない場合に、メーカー製LinuxベースOS搭載NASへの転送速度が低下することがあります。ネットワーク環境を高速化する2.5GbE対応ラインアップ:2.5GbE対応商品と組み合わせることで、従来の1GbE環境と比べて高速なデータ転送環境を構築することができます。RAIDeX(レイドエックス)は、アイオー独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロを達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。また、HDDの換装により運用を止めることなくアップスケーリングが可能なため、容量不足にも柔軟に対応できます。複数のデバイスから同時に接続できる:NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がないため、1人がデータを占有してしまうこともなく、またデータのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。ストレージ商品を持ち歩かないので紛失や盗難リスクの回避に:USBハードディスク等のストレージ商品を外出先に持ち出した場合、紛失や盗難によるデータ流出の恐れがあります。リモートアクセス機能を使って、その都度NASの必要なデータにアクセスすれば、紛失や盗難によるデータ流出のリスクを最小限にすることができます。エクスプローラーと同じ操作感のPC用アプリ:パソコンに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されるようになります。「LAN DISK」アイコンをダブルクリックすれば、エクスプローラーと同様の操作で、ファイルの読み書き、フォルダーの作成、削除などを行えます。無料で利用できるリモートアクセス機能:本商品は、パソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。LAN DISK CONNECTおよびRemote Link Filesを同時に利用した接続可能台数は、推奨最大10台までになります。インターネット共有(テザリング)経由でのアクセスや、セキュリティが厳しいネットワーク環境などでは外出先からLAN DISKのデータへアクセスできない場合があります。故障やランサムウェアからデータを守るバックアップ:本商品の背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。そのため、万が一機器の故障や誤操作でデータを削除してしまっても、簡単に復元できます。また、ネットワーク共有を無効に設定することで、ランサムウェアなどの外部脅威からデータを守ることができます。USBハードディスクは別売りです。不正ファイル操作検知機能で大量のデータ変更を通知:バックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。セキュリティインシデントで重要な初動対応をいち早く行い、被害拡大の抑制に貢献します。高速処理を実現するクアッドコアCPU採用:高性能で低消費電力のARMアーキテクチャCPUを採用。クアッドコアによる高速処理を実現します。自分で交換可能な内蔵HDDドライブ:ハードディスク故障時や、容量を拡張したい場合に、お客様ご自身で内蔵ハードディスクを交換することができます。交換用HDDにハンドルを付け替えるだけで簡単に交換できます。ホットスワップには対応していません。NAS用ハードディスクを搭載:24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。安心の日本製:本商品は国内で設計・組み立てを行っており、安心してご利用いただけます。ユーザー自身がバックアップからデータを復元できるシャドウコピー:シャドウコピーは、Windows標準のインターフェースを使ってランディスク内部またはUSBハードディスクに保存されたバックアップデータを復元できるバックアップ機能です。うっかり共有フォルダーやファイルを上書き・削除してしまった場合に、ユーザー自身で元に戻すことができます。これまでシステム管理者が対応しなければいけなかった作業を削減するとともに、ユーザーの利便性が向上します。最新ファームウェアにしてご利用ください。Active Directory Nativeログオン機能対応:Active Directoryサーバーに登録されているアカウント情報を利用してランディスク内の共有フォルダーに対してアクセス設定を行います。そのため、ランディスクで個別にアカウント管理をする必要がありません。複数導入した場合でも、アカウント情報はActive Directoryで一元管理されますので、非常に導入・管理の手間が省けます。紛失・盗難による情報漏えいを防ぐ暗号化ボリューム:USBメモリーをロックキーとして、内蔵HDDだけでなく外付USBハードディスクもデータ書き込み時に自動で暗号化できます。万一、盗難にあってもデータの流出を防ぐことが可能です。USBロックキーにはメーカー製USBメモリー商品が利用できます。(セキュリティUSBメモリーを除きます。)。UPS対応(無停電電源装置):UPS(無停電電源装置)をモニタリングし、電源状況によって安全にシャットダウンができる機能を搭載しています。Webブラウザーを使った設定画面で、UPSの接続状況、バッテリー残量を確認できます。電源停止があったときには、情報をログに記録することも可能です。電気代を節約!省電力モード&起動スケジュール設定:一定時間本商品へアクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり、消費電力を大きく抑えることができます。また、本商品の省電力機能に対応している外付けUSBハードディスクも同時に省電力モード切り替わります。(ご購入時は、省電力モードが設定されています。)さらに、機器の起動・終了をスケジュール設定することで電力をより節約でき、ハードディスクなどの長寿命化に役立ちます。離れていても手元のパソコンからNASの電源をONにできるWake on LAN:ネットワークを経由してNASの電源ONが可能。管理者が簡単に行きにくい遠隔地に設置したランディスクの制御や、停電後の復旧時などに活躍します。 パソコンにWake on LAN対応ソフトをインストールする必要があります。データの誤消去をなくす「ごみ箱」機能(Windowsのみ):「共有で使う大切なデータを間違って削除してしまった!」そんな場合にも、Windowsで利用している「ごみ箱」同様、ごみ箱フォルダー内からデータを消去しない限りはデータは残っているので、誤消去したデータを取り戻すことが可能です。初期設定では本機能は「無効」に設定されております。本機能を使用する際は管理画面より「ゴミ箱」機能を「有効」にしてお使いください。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。本サービスは復旧をお約束するものではありません。データ復旧サービスについて。購入日から3年間(1年間ごとに1回まで、合計3回まで)。データ復旧作業費用合計150万円(税込)まで。5年以上の有償保守サービス(ISS。)に加入することで、利用期間を最大2年延長および合計5回まで利用可能。延長による5年も含まれます。軽度:論理障害(軽微なOS障害、ファイルシステム障害)。中度:初期化・削除、および軽度で対応出来ない論理障害。また、簡易的な物理障害。(不良セクター)。重度:HDDの開封作業を要する、または中度で対応できない物理障害。「重度」障害の復旧には、以下の条件を満たすことが必要です。メーカー無料サービスの利用+セキュアなシステム設定。業務継続のためには障害発生時におけるNASのダウンタイムを最小限に抑える必要があります。有償保守サービスにご加入いただくことで、商品を修理センターへ送付することなく対応が可能となり、業務の早期復旧を実現します。
    付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内仕様【データ復旧】重度保証あり【作成可能なグループ数】100【作成可能なユーザー数】300【作成可能な共有フォルダー数】400【冗長化】方式:ソフトウェア、設定:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0【保守】3年【保守サービス】訪問安心保守(オンサイト)、交換品お届け保守(デリバリィ)【筐体】デスクトップ、LANポートコネクタ形状:RJ45×1、2.5GbE LAN port:(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、USB 5Gbps:USB Type-A:背面×1、USB 2.0:USB Type-A:背面×1、搭載ファン:1基、盗難対策:ケンジントンスロット【各種規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)質量(kg)約1.8容量2TB、保存可能:RAIDeX(出荷時設定):1TB、RAID 1:1TB、RAID 0:2TB使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)50(Max)、17(Typ)定格電圧(V)電源:AC100 50/60Hz対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17、18、26、Chrome OS、iPadOS 17、18、26。※Windows 11:PCとNASでそれぞれ設定が必要となります。また、リモートアクセスをご使用される場合は、Windows 11専用のリモートアクセスアプリ「Remote Link Files for Windows」をご使用ください。※Windows Server:デスクトップエクスペリエンスのみ対応。本商品上に作成した共有フォルダーへのアクセス、およびActive Directoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外です。また、Active Directoryログオン機能についても、ServerOSがサポートする最新の機能レベルのみがサポート対象となります。※macOS 26:Magical FinderおよびmacOS標準のファイルアプリでのみ利用可能です。LAN DISK CONNECT for MACおよびTime Machineは利用できません。※Andoroid、iOS、iPadOS:Remote Link Filesをご利用ください。Remote Link Filesのすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSにてご利用ください。※iOS、iPadOS:iOS標準のファイルアプリ等からNASを確認した場合、ファイルは読み取り専用となります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約83×144×185 ※ゴム足、突起物含まず対応UPS、クラウドストレージサービス機能引っ越し機能、ボリュームの暗号化機能(USBロックキー)、Active Directory Nativeログオン機能(ユーザー数は最大1000名まで)、リモートアクセス(Remote Link Files)、NarSuS、通知機能(NarSuS、LAN DISK CONNECT)、シャドウコピー、バックアップ機能(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachine、対応ウイルスチェック:有償(IO NAS Security)使用湿度範囲10~85%(ただし、結露無きこと)メモリー容量DDR3 1GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替え機構:ハンドルタイプ使用CPUARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッドエネルギー消費効率(W/GB)0.00387RoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0(※1)、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS(※2)※1 初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザーからのファイルアクセスはできません。接続台数同時:(目安)25台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6 )
  • USB 5GbpsUSB-A対応ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5GbpsUSB-A対応ポータブルHDD「カクうす」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    本商品はMacOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-A接続ポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。
    付属品USBケーブル(A-microB USB5Gbps約30cm)質量(g)約130定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた、法人向けNAS「ランディスク」のスタンダードモデルです。基本性能に加え、10GbEに対応し、8GBメモリを標準搭載。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。さらに、メーカー独自の「ワンタッチセキュア」や「多要素認証」などのセキュリティ機能を搭載。利便性と安全性を両立したデータ運用環境を提供します。
    付属品LANケーブル、ACアダプター、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、初回設定マニュアル仕様【作成可能数】共有フォルダ:400、ユーザー数:300、グループ数:100【冗長化方式】ソフトウエア【冗長化設定】RAIDeX(出荷時)/RAID 0/RAID 1質量(kg)2.7電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)66(MAX)、41(TYP)対応OSWindows 11、Windows Server 2025・2022・2019・2016、MacOS14~26、Android13~16、ChromeOS、iPadOS17・18・26 ※対応OS補足情報をアイ・オー・データホームページよりご確認ください※日本語版のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む・突起物含まず)機能ホットスワップ対応、引っ越し機能有、ボリュームの暗号化:内部保存※USBメモリにエクスポート可、Active Directory Nativeログオン機能、クォータ機能、サブフォルダの権限設定、リモートアクセス、NarSuS、通知機能、iSCSIターゲット、NAS/iSCSI同時使用、シャドウコピー、レプリケーション機能、フェイルオーバー、バックアップ機能、ログ長期保存、管理者ログインセキュリティ機能、不正ファイル操作検知、Wake on LAN、TimeMachineメモリー容量DDR4 8GBHDDベイ数:2、搭載ドライブ数:2、搭載ドライブ:NAS専用HDD、ドライブサイズ:3.5インチ、ドライブ取替機構:カートリッジ使用CPUintel Atom X6211E 3.0GHz/2コア/2スレッドRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【同時】100台搭載OSLinux OS(オリジナル)グリーン購入法適合容量(TB)2対応プロトコル【アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS【通信】TCP/IP(IPv4/IPv6 )グリーンマーク認定
  • HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応 エレコム

    HDD (ハードディスク) 外付け デスクトップ ファンレス静音設計 ラバーフット付 テレビ対応

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
    ブラック回転数非固定保証期間1年間ドライブ数1
  • USB 5GbpsUSB-C&A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5GbpsUSB-C&A対応 ポータブルHDD「カクうす」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    本商品は、macOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-C(TM)&USB-A接続のポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約30cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)Silver×Green質量(g)約130定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-AまたはUSB-C(TM)コネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応設置条件横置き
  • USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
  • USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5GbpsUSB-C&USB-A対応 ポータブルHDD「カクうす」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    本商品は、macOSのバックアップ機能「Time Machine」に対応したUSB-C(TM)&USB-A接続のポータブルハードディスクです。USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応により、写真や動画などの大容量データもスムーズにバックアップできます。上質なアルミボディとアクセントカラーを採用し、Macと並べても美しく調和するスタイリッシュなデザインを実現。シンプルながら洗練されたフォルムで、デスク周りにも自然になじみます。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約30cm)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)Black×Red質量(g)約130定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6対応機種Windowsパソコン、Mac、ChromeBook使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-AまたはUSB-C(TM)コネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応設置条件横置き
  • USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps&USB-A接続ポータブルHDD「カクうす Lite」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    テレビ録画にもPCのデータ保存にも使える!ケーブル1本で繋がるポータブルHDDです。USB5Gbps(USB3.2Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビやパソコンとケーブル1本繋ぐだけで設置完了、電源不要だからコンセントの場所や数を気にせず設置でき快適です。
    付属品USBケーブル(A-microB USB5Gbps約1m)定格電圧DC5V(USBバスパワー)対応OSWindows11/10、MacOS14以降、ChromeOS ※MacOSで使用する場合はフォーマットが必要です。※ChromeOSは常に最新版をご利用ください。コネクタ形状USB-microB×1対応機種パソコン:WindowsPC、Mac、ChromeBook テレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」使用環境温度:5-35℃、湿度:20-80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aコネクターを搭載した機種フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。
    付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約9.4(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13~(Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応)コネクタ形状USB-B コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac、I・ODATA製LAN DISK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(ゴム足、コネクタ及び突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを搭載した下記機種対応フォーマットNTFS、GPT保守管理3年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。
    仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz色(本体)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)
  • 法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクの採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。
    仕様●作成可能なユーザー数:300●拡張機器/UPS対応:○●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク消費電力(W)30(最大)、12(TYP)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHzRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数1(SATA接続)