カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB-Aメモリ(3)
    • マイクロSDHC(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1GB(2)
  • 1TB(1)
  • 2GB(1)
  • 2TB(1)
  • 3GB(2)
  • 4TB(2)
  • 5GB(2)
  • 6TB(2)
  • 7GB(2)
  • 10GB(2)
  • 16GB(5)
  • 30GB(2)
  • 50GB(2)
  • 64GB(7)
  • 128GB(8)
  • 256GB(84)
  • 512GB(2)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V30(1)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「256gb」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1個
当日出荷
シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。
寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルーキオクシア(KIOXIA)
980税込1,078
1台
当日出荷
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GB キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 256GBキオクシア(KIOXIA)
4,680税込5,148
1台
欠品中
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
ウォームグレーキャップタイプキャップ式インターフェイスUSB
gb250特集