カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
    • マイクロSDHC(15)
    • マイクロSD(8)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 2GB(1)
  • 4GB(2)
  • 8GB(2)
  • 16GB(2)
  • 64GB(7)
  • 128GB(7)
  • 256GB(5)
  • 512GB(2)
SDスピードクラス
  • CLASS10(21)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(15)
  • UHS-I U3(8)
ビデオスピードクラス
  • V10(5)
  • V30(7)
ブランド
  • トランセンド(1)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • Gigastone(8)
  • プリンストン(2)
  • TRANSCEND(1)
  • Team(チーム)(1)
  • HIDISC(2)
  • グリーンハウス(2)
  • SUPER TALENT(1)
  • SANMAX(1)
  • ARCHISS(1)
  • 青木製作所(1)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSD 32GB」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
欠品中
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 2枚セットGigastone(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
Transcend MicroSDカード TRANSCENDTranscend MicroSDカードTRANSCEND(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
ウルトラ microSDHC UHS-Iカード SanDisk(サンディスク)ウルトラ microSDHC UHS-IカードSanDisk(サンディスク)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDHC(TM)UHS-Iカード最大転送速度120MB/秒。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要
セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92転送速度(MB/sec)最大120読取速度(MB/s)最大:120UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)MAX Endurance高耐久 microSDHC カードSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
microSDHCカード 32GB UHS-I U1 Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セットGigastone(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(10枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセットGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セットGigastone
12,980税込14,278
1セット(5枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付 トランセンドmicroSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付トランセンド
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュ3D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10SUPER TALENT
4,598税込5,058
1個
欠品中
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所AMEX-D01専用MicroSDカード青木製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
7,298税込8,028
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカード プリンストン【高耐久高パフォーマンス】産業用microSDカードプリンストン
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けmicroSDカードは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
その他【P/E Cycle】30,000回質量(g)0.24備考※コントローラー、フラッシュ、ファームウエアを固定した製品となります。※各部材の終息に伴い使用部材の変更をさせていただく場合があります。使用温度範囲(℃)【動作保証】-25~+85【保管保証】-40~+85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.9×14.9×0.9(±0.1)電源電圧(V)2.7~3.6保証期間1年間フラッシュBics5インターフェイスmicroSDメモリーカード規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS8132
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウスUHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカードグリーンハウス
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
microSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GB グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U3 V30 A1 32GBグリーンハウス
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
microSDHC/microSDXCカード対応のスマートフォン、タブレットに対応。
記憶容量(GB)32防水保護等級IPX7SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV10
Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)Kioxia Exceria microSDHCカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
1個
欠品中
仕様【耐X線】ISO7816-1準拠【過熱/発火防止】ヒューズ搭載内容SD変換アダプタインターフェースUHS-I保証期間製品お買い上げ日より5年間動作温度(℃)-25 ~+85 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠耐衝撃5m落下テストクリア容量(GB)32読取速度(MB/s)(最大)100MB/sSDスピードクラスC10UHSスピードクラスU1