カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1TB(25)
  • 2GB(1)
  • 2TB(19)
  • 4TB(6)
  • 8GB(4)
  • 8TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 18TB(1)
  • 22TB(1)
  • 24TB(2)
  • 26TB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(1)
  • 240GB(1)
  • 250GB(4)
  • 480GB(2)
  • 500GB(11)
  • 512GB(6)
  • -(1)
インターフェイス
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd usb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ubuntu 22.04 LTS アプライアンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ubuntu 22.04 LTS アプライアンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置採用ドライブ:SSDUSBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1搭載OSUbuntu 22.04 LTSアクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD映像出力HDMI(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:32ドライブ数2(SATA接続)対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzデータ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
関連キーワード
usb usb c変換特集