カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • 内蔵型SSD(1)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB
  • 1TB(53)
  • 2TB(34)
  • 4GB(6)
  • 4TB(15)
  • 8GB(9)
  • 8TB(8)
  • 16GB(20)
  • 16TB(4)
  • 24TB(3)
  • 32TB(3)
  • 64GB(20)
  • 120GB(5)
  • 128GB(29)
  • 250GB(6)
  • 256GB(34)
  • 480GB(3)
  • 500GB(21)
  • 512GB(25)
  • 960GB(3)
インターフェイス
  • その他(1)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • トランセンド(2)
  • Apacer(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • マイクロソフト(2)
  • ARCHISS(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • アドテック(1)
  • エレコム(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • Gigastone(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1枚
欠品中
用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカードエレコム(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,488税込1,637
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSmicroSDHC UHS-Ⅰ Class10ARCHISS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
ウルトラ SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
7日以内出荷
SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
microSDHCカード UHS-I U3 Class10 SUPER TALENTmicroSDHCカード UHS-I U3 Class10SUPER TALENT
4,598税込5,058
1個
欠品中
高速・高耐久・高信頼性 3D MLC NANDを採用したプロ仕様のメモリーカード。【高速転送で、4Kビデオ撮影対応、UHS-I U3、V30規格対応※】本製品は新たに定められたビデオスピードクラスV30対応(最低転送速度30MB/秒)で、4K 60fps等の高画質高フレームレート動画や、360°動画の撮影に対応しています。・高速:4Kカメラ対応、新規格V30対応、UHS-I U3、Class10 対応。※16GBのみFullHDカメラ対応、V10、UHS-I U1、Class10対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。【高速/高耐久/大容量の3D MLC NANDを採用】耐久性の高いMLC(マルチレベルセル)タイプでありながら大容量化を実現する3D NAND技術を採用。【高信頼性】電源瞬断に対応した特別なファームウェアを搭載。カードに対して頻繁に電源がオン・オフされた際の信頼性、SPORマネジメントに対応。その他、防水、耐温度、耐衝撃、耐X線です。【プロ仕様のmicroSD】3D NANDとMLCの2つの技術を使うことで、高速/高耐久/大容量を実現。また、防水/耐温度/耐衝撃/耐X線なので様々な条件下で使えます。4Kビデオ撮影対応の高速転送(16GBのみFull HDビデオ)、ドライブレコーダーやナビなど車載のような悪条件に、防犯カメラやIPカメラなどの連続・繰り返し使用に、高速で高耐久でアクションカメラのような衝撃のある撮影に最適です。
保存温度(℃)-40~85保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)最大90書込速度(MB/s)最大60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラス4K対応、V30
SDHCメモリーカード 32GB Class10 アドテックSDHCメモリーカード 32GB Class10アドテック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
欠品中
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7459-43容量(GB)32GBSDスピードクラスClass 10
SDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90 トランセンドSDHCカードUHS-II U3 Class 10 V90トランセンド
65,980税込72,578
1枚
11日以内出荷
トランセンドのSDXC/SDHC 700SはUHS-II規格に対応した一眼レフカメラやビデオカメラの能力を最大限引き出すメモリカードです。高速データ転送スピードにより、RAWイメージの撮影や8Kなど高解像度動画の記録に適しているのでプロカメラマンにもお勧めのソリューションです。 映像記録に最適 高速パフォーマンスのSDXC/SDHC 700Sは一眼レフカメラやビデオカメラに最適です。コマ落ちのない高品質の録画が提供できるのでプロのカメラマンにもお勧めのメモリカードです。 驚愕のデータ転送スピード SDXC/SDHC 700SはUHS-II Speed Class 3 (U3)とUHS Video Speed Class 90 (V90)に対応しており、最大285MB/s / 180MB/sの読出し/書込みを提供します。 十分なストレージ容量 最大64GBのモデルを取り扱っています。空き容量を心配することなく撮影を楽しめます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-II U3SDスピードクラスClass 10ビデオスピードクラスV90寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07 oz)種類3D NANDフラッシュ動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)動作電圧(V)2.7~3.6読取速度(MB/s)最大285/180挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC保証期間5年
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
519,800税込571,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (Core i7-1265U/SSD・1TB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイプロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサSSD1TB内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
Ubuntu 22.04 LTS アプライアンス I ・O DATA(アイ・オー・データ)Ubuntu 22.04 LTS アプライアンスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応外部記憶装置採用ドライブ:SSDUSBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1搭載OSUbuntu 22.04 LTSアクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD映像出力HDMI(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)メモリー:32ドライブ数2(SATA接続)対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzデータ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370Sトランセンド
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
関連キーワード
リレー ssd特集