カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
インターフェイス
  • Thunderbolt(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • その他(3)
ストレージ容量
  • 32TB
  • 1TB(20)
  • 2GB(1)
  • 2TB(12)
  • 4TB(4)
  • 8TB(2)
  • 16TB(2)
  • 18TB(2)
  • 20TB(2)
  • 22TB(1)
  • 26TB(1)
  • 28TB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(5)
  • 240GB(1)
  • 250GB(3)
  • 256GB(1)
  • 480GB(2)
  • 500GB(12)
  • 512GB(5)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • LaCie(ラシー)(1)
  • UGREEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd usb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus UGREEN10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T PlusUGREEN
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
〇メーカー保証2年Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1容量(TB)32(4×8)ベイ数4RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証 LaCie(ラシー)HDD (ハードディスク) 外付け LaCie 2big Dock Thunderbolt3×2 USB3.2 USB A×1 冷却ファン付 5年保証LaCie(ラシー)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
Thunderbolt 3に対応した外付けHDDです。USB3.2(Gen2)の約4倍の40Gbps(理論値)の高速転送と、RAIDの設定(0,1)が可能なので、大容量の映像データの編集やバックアップ用途に最適です。冷却用ファン搭載により信頼性が大きく向上しました。LaCieで互換性トップクラスのHDDです。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie ToolKit・LaCie RAID Managerその他※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。付属品Thunderbolt 3(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG対象パソコン標準でThunderbolt 3、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)規格【電気用品安全法】PSEマーク表示回転数(min-1[r.p.m])7200対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降コネクタ形状Thunderbolt 3×2、USB3.2-Aポート×1、DisplayPort1.4ポート×1、CFast 2.0カードリーダー×1、SDカードリーダー×1、CFexpress Bカードリーダー×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×217×93.3インターフェースThunderbolt 3×2、USB3.2(Gen2)、DisplayPort1.4、CFast 2.0メモリーカード、CFexpress Bメモリーカード、UHS-II SDメモリーカード保証期間5年間使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。フォーマット形式【出荷時】exFATLED【アクセスLED】○ファン入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)ドライブ数2RAID機能ハードウェアRAID 0/1/JBOD
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 32TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 32TBBUFFALO(バッファロー)
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2022forStorageを搭載OS領域用にSSDを搭載RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
インターフェイスLAN端子(10GBASE-T)、LAN端子(1000BASE-T)、USB 3.2(Gen 1)容量(TB)32ベイ数4RAID機能ハードウェアRAID RAID 6/5/10/0 対応(出荷時RAID6)