カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 480GB
  • 1TB(22)
  • 2TB(19)
  • 4GB(3)
  • 4TB(8)
  • 8TB(4)
  • 128GB(1)
  • 250GB(2)
  • 256GB(7)
  • 400GB(1)
  • 500GB(7)
  • 512GB(6)
  • 960GB(1)
ブランド
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvme ssd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルSSD プリンストンポータブルSSDプリンストン
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給)質量(g)約45対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPCインターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応)コネクタUSB Type-C動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
関連キーワード
ss22m-sssd特集