カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSDHC(1)
- マイクロSD(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 4GB
- 1TB(1)
- 2GB(1)
- 8GB(3)
- 16GB(8)
- 32GB(15)
- 64GB(11)
- 128GB(12)
- 256GB(8)
- 512GB(3)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「microsd」の検索結果

microSDHCカード Class10 (TLC)
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6