カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 外付けHDD(1)
- 内蔵HDD3.5(4)
絞り込み
ストレージ容量
- 4TB
- 1TB(3)
- 2TB(3)
- 6TB(6)
- 8TB(6)
- 10TB(4)
- 12TB(5)
- 16TB(1)
- 20TB(2)
- 24TB(2)
- 500GB(1)
インターフェイス
- SATA(4)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 5400(2)
- 7200(2)
サイズ
- 3.5インチ(4)
キャッシュメモリ(MB)
- 256(4)
高さ(mm)
- 26.1(2)
26.1
ブランド
- SEAGATE(シーゲイト)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
SEAGATE(シーゲイト)・BUFFALO(バッファロー)・Western Digital(ウエスタンデジタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「SEAGATE HDD」の検索結果

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け
SEAGATE(シーゲイト)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDDサイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10
SEAGATE(シーゲイト)¥74,980税込¥82,4781台33日以内出荷Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラス電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
Seagate Skyhawk 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵ハードディスク 3年保証 ネットワーク監視カメラ ビデオレコーダー用
SEAGATE(シーゲイト)1個欠品中DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA