カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 内蔵型SSD(6)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • トランセンド(2)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
ストレージ容量
  • 4TB
  • 1TB(20)
  • 2TB(17)
  • 4GB(4)
  • 5GB(1)
  • 8GB(4)
  • 8TB(3)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 24TB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(3)
  • 240GB(1)
  • 250GB(2)
  • 256GB(9)
  • 400GB(1)
  • 500GB(5)
  • 512GB(7)
  • -(1)
  • ディスクレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2 ssd」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンクシリコンパワー(Silicon Power)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8動作温度0℃~70℃保証期間5年インターフェイスPCIe Gen 4x4各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)Western Digital(ウエスタンデジタル)
569,800税込626,780
1台
当日出荷
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100Western Digital(ウエスタンデジタル)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃フォームファクタM.2 2280
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250Sトランセンド
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載SanDisk(サンディスク)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
質量(g)31.2ms保証期間5年間の製品保証互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPCRoHS指令(10物質対応)対応特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ss22m-sssd特集