カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 内蔵型SSD(3)
絞り込み
ストレージ容量
  • 4TB
  • 1TB(20)
  • 2TB(16)
  • 4GB(4)
  • 5GB(1)
  • 8GB(2)
  • 24TB(1)
  • 32GB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(3)
  • 240GB(1)
  • 250GB(2)
  • 256GB(9)
  • 400GB(1)
  • 500GB(3)
  • 512GB(13)
  • -(1)
  • ディスクレス(1)
ブランド
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m.2ssd」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S TRANSCEND(トランセンド)

    内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S

    TRANSCEND(トランセンド)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
    寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
  • M.2 SSD / PCIe 2280 TRANSCEND(トランセンド)

    M.2 SSD / PCIe 2280

    TRANSCEND(トランセンド)
    369,800税込406,780
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
    種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証

    Apacer
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
ss22m-sssd特集
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
"m.2ssd" ストレージ容量:4TB 【通販モノタロウ】