カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
    • 外付けSSD(6)
    • 内蔵型SSD(8)
絞り込み
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • トランセンド(3)
  • プリンストン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • サンディスク(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
ストレージ容量
  • 4TB
  • 1TB(11)
  • 1.92TB(1)
  • 2TB(12)
  • 8GB(1)
  • 8TB(2)
  • 12TB(2)
  • 16TB(3)
  • 24TB(1)
  • 32TB(1)
  • 40TB(1)
  • 48TB(1)
  • 128GB(1)
  • 500GB(5)
  • 512GB(1)
インターフェイス
  • USB4 Gen3×2(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 4tb」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2に対応。USB Type-CケーブルとUSB Type-A変換アダプタ同梱で、WindowsとMac、スマートフォンに対応。4TBの大容量ニーズに対応。
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USBType-A変換アダプタ、取扱説明書質量(g)約52対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×100.8×9.6保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)1050、書込み(最大)1000容量(TB)4
SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TBSanDisk(サンディスク)
199,800税込219,780
1個
当日出荷
NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
399,800税込439,780
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100Western Digital(ウエスタンデジタル)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃フォームファクタM.2 2280
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)Western Digital(ウエスタンデジタル)
569,800税込626,780
1台
当日出荷
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250S トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 250Sトランセンド
179,800税込197,780特価
1個
当日出荷
PCI Express®; Gen 4 x4インターフェイス、3D NANDフラッシュ、8チャネルコントローラー、DRAMキャッシュを備えたPCIe SSD 250S は、超高速パフォーマンス、低レイテンシ、優れた安定性を映像編集者、ゲーマー、ソフトウェア エンジニアに提供します。
寸法(mm)両面実装80×22×3.77質量(g)10規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen4 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.43 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)3000000
ESD380C ポータブルSSD トランセンドESD380C ポータブルSSDトランセンド
63,980税込70,378
1個
当日出荷
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS2022WG H/W RAID Desk 4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2022forStorageを搭載OS領域用にSSDを搭載RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)内蔵SSD WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ヒートシンク搭載SanDisk(サンディスク)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
質量(g)31.2ms保証期間5年間の製品保証互換性・Windows 10以降・デスクトップPC・M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPCRoHS指令(10物質対応)対応特性PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。・このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0~85
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンクシリコンパワー(Silicon Power)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8動作温度0℃~70℃保証期間5年インターフェイスPCIe Gen 4x4各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
M.2 SSD / PCIe 2280 トランセンドM.2 SSD / PCIe 2280トランセンド
589,800税込648,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
トランセンドのPCIe SSD 245Sは、動画編集者、ゲーマー、ソフトウェアエンジニア等に高速パフォーマンス、低遅延、高い安定性を提供します。PCI Express(R) Gen 4 x4 インターフェイス、3D NAND フラッシュ、マルチチャネル コントローラーで構成されており、放熱性を高めるグラフェンヒートシンクも搭載しています。
種類グラフェンヒートシンク規格M.2 2280インターフェース【パス】NVMe PCIe Gen4×4フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ 3D ソリッドステートドライブ サンディスクウルトラ 3D ソリッドステートドライブサンディスク
60,980税込67,078
1台
欠品中
Ultra シリーズ
SanDisk Extreme PRO with USB4 SanDisk(サンディスク)SanDisk Extreme PRO with USB4SanDisk(サンディスク)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
移動時でもUSB4(R)のスピードを発揮する、ハイパフォーマンスのUSB4(R)対応外付けストレージ。【USB4(R)のスピードを活用】次世代のUSB4(R)インターフェースを活用し、外付けUSBドライブで作業を高速化できます。最大3800MB/秒の読み出し速度と3700MB/秒の書き込み速度でファイルを高速に転送します。【後方互換性】従来のUSB 3.2およびUSB 2.0対応デバイス間でデータを保存および移動でき、Thunderbolt(TM) 4にも対応します。【強力な保護】頑丈なシリコンシェルと鍛造アルミニウム製筐体で、外出時でもデータを保護します。IP65の防水・防滴性を発揮し、最大2メートルの高さからの落下保護で、不意の落下にも耐えられます。
セット内容サンディスク エクストリーム プロ USB4(R) ポータブルSSD、USB Type-C(TM) to Type-Cケーブル、クイックインストールガイド、サンディスク保証ガイド質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)139.95×68.58×11.94インターフェースUSB4 Gen 3×2保証期間5年間互換性Windows(R) 10以降、macOS 14以降、Xbox Series X|S、PS5、幅広いUSB Type-C(TM)対応デバイス(ノートパソコン、タブレット)に対応
TeraStation WSS2022WG H/W RAID Rack 4ベイNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS2022WG H/W RAID Rack 4ベイNASBUFFALO(バッファロー)
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2022forStorageを搭載OS領域用にSSDを搭載RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NASBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2022forStorageを搭載OS領域用にSSDを搭載RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
関連キーワード
ssd コピー特集