カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 内蔵HDD3.5(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 4TB
- 1TB(3)
- 2TB(4)
- 3TB(1)
- 6TB(2)
- 8TB(2)
- 10TB(1)
- 12TB(1)
- 14TB(1)
- 18TB(1)
- 26TB(1)
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- エレコム(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
インターフェイス
- SATA(2)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 7200(1)
サイズ
- 3.5インチ(1)
キャッシュメモリ(MB)
- 128(1)
- 256(1)
128・256
高さ(mm)
- 26.1(1)
26.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「wd purple」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥49,980税込¥54,9781台欠品中WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応特性最大64台のシングルストリームHDカメラを追加可能・WDDAによるプロアクティブなストレージ管理・最大180TB/年の強化されたワークロード率各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥98,980~税込¥108,878~1台当日出荷から3日以内出荷WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利
エレコム¥39,980税込¥43,9781個当日出荷テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1