カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • USB-Aメモリ(4)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB
  • 4GB(2)
  • 8GB(2)
  • 16GB(3)
  • 32GB(4)
インターフェイス
  • USB3.2(4)
キャップタイプ
  • キャップレス(1)
  • キャップ式(1)
  • スライド式(1)
  • 回転式(1)
色
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ruf3」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB BUFFALO(バッファロー)

    DiXiM SecurityEndpoint セキュリティUSBメモリ 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    ・ウイルスチェック機能付き DiXiM Security Endpoint搭載製品・ヒューリスティック機能により、新種や未知のウイルスの検出にも対応・ノックスライド&大型ストラップホールで持ち運びも簡単。
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●動作保証環境:温度:0~40℃湿度:20~80%●対応するパソコン:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子搭載のWindows PC※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。色ブラック質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-Aキャップタイプノック式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×68×10※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年容量(GB)64
  • 法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)

    法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
    付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
  • USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    8日以内出荷
    写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
    付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)色ブラック質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-Cキャップタイプキャップ式(Type-A)、回転式(Type-C)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80端子数2RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64
muf35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • muf35