カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • マイクロSDカード(4)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB
  • 1TB(5)
  • 2TB(3)
  • 4TB(2)
  • 8TB(1)
  • 32GB(1)
  • 128GB(5)
  • 256GB(6)
  • 500GB(1)
  • 512GB(4)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U3(3)
  • UHS-II U3(1)
ビデオスピードクラス
  • V30(3)
  • V90(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(3)
ブランド
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • サンディスク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sandisk extreme」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10 SanDisk(サンディスク)高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/s SanDisk(サンディスク)microSDXCカード 64GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 170MB/s Write 80MB/sSanDisk(サンディスク)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。最大170MB/秒の読み出し速度を発揮してメディアからのデータ転送時間を短縮。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64読取速度(MB/s)170書込速度(MB/s)80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカードサンディスク
13,980税込15,378
1個
当日出荷
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応し、どんな動作も捉えるスピードを実現します。コンテンツの転送時間を短縮するため、SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。高速書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。4K UHD動画の撮影に最適で、旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。A2クラスでアプリをすばやくロードし、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。極限の環境下で使える耐久性に優れたデザインで、耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク)SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカードSanDisk(サンディスク)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g)1.67寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)23.91×31.92×2.17保証期間無期限保証互換性4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ読取速度(MB/s)シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
関連キーワード
マイクロSDカードカテゴリ