カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 内蔵型SSD(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB
  • 1TB(6)
  • 2TB(7)
  • 4GB(4)
  • 4TB(1)
  • 5GB(1)
  • 8GB(4)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 24TB(1)
  • 32GB(2)
  • 128GB(4)
  • 250GB(2)
  • 256GB(5)
  • 500GB(4)
  • 512GB(5)
  • 960GB(1)
  • -(1)
  • その他(1)
  • ディスクレス(1)
ブランド
  • トランセンド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 2.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370Sトランセンド
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD mSATA SSD 230S トランセンド内蔵SSD mSATA SSD 230Sトランセンド
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
SATAインターフェースに優れたコントローラを組み合わせたSATA-III 6Gb/s MSA230S mSATA SSDは高速パフォーマンスと信頼性を提供するコストパフォーマンスの高いソリューションです。2.5インチSSDのわずか1/8のコンパクトなmSATAフォームファクタはUltrabook、タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適しています。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)9インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
ssd 2.5インチ特集