カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 64GB
- 1TB(10)
- 2GB(1)
- 2TB(10)
- 4TB(2)
- 8GB(1)
- 8TB(1)
- 10TB(1)
- 16GB(4)
- 32GB(1)
- 120GB(1)
- 128GB(4)
- 240GB(1)
- 250GB(4)
- 256GB(52)
- 480GB(1)
- 500GB(6)
- 512GB(6)
- 960GB(1)
ブランド
- SanDisk(サンディスク)(1)
「ssd 256」の検索結果

高耐久micro SDカード UHS1(U3) Class10
SanDisk(サンディスク)(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイスSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30