カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 内蔵HDD3.5(1)
    • 据え置きハードディスク(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 6TB
  • 1TB(2)
  • 2TB(3)
  • 3TB(1)
  • 4TB(4)
  • 8TB(4)
  • 10TB(2)
  • 12TB(4)
  • 14TB(1)
  • 16TB(8)
  • 18TB(3)
  • 20TB(9)
  • 24TB(3)
  • 26TB(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
インターフェイス
  • SATA(1)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 7200(1)
サイズ
  • 3.5インチ(1)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(1)
256
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 20tb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイオーデータ)

    【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式NTFS定格電圧 AC V100 (50/60Hz)ファンファン付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

    SEAGATE(シーゲイト)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年