カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 6TB
- 1TB(32)
- 1.5TB(1)
- 2TB(16)
- 4TB(5)
- 5GB(1)
- 8GB(1)
- 12TB(1)
- 16GB(2)
- 16TB(1)
- 18TB(1)
- 24TB(1)
- 26TB(1)
- 32GB(5)
- 64GB(2)
- 128GB(3)
- 250GB(3)
- 256GB(4)
- 500GB(6)
- 512GB(4)
- ストレージ容量をもっと見る
ブランド
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ssd 1t」の検索結果

G-DRIVE PROJECT
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応