カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- マイクロSDHC(2)
絞り込み
ストレージ容量
- 8GB
- 1TB(5)
- 2TB(1)
- 16GB(4)
- 32GB(9)
- 64GB(30)
- 128GB(30)
- 256GB(22)
- 512GB(9)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
ブランド
- サンマックス(1)
- グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「microSDXC」の検索結果

microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
グリーンハウス¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1