カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • マイクロSDHC(5)
    • マイクロSD(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 8GB
  • 1TB(16)
  • 1.5TB(2)
  • 2GB(3)
  • 2TB(3)
  • 4GB(5)
  • 16GB(22)
  • 32GB(41)
  • 64GB(49)
  • 128GB(46)
  • 256GB(31)
  • 512GB(19)
SDスピードクラス
  • CLASS4(1)
  • CLASS10(6)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(2)
ブランド
  • Gigastone(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • サンマックス(1)
  • グリーンハウス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDHCカード8GB サンマックス

    microSDHCカード8GB

    サンマックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
    保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
  • microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB グリーンハウス

    microSD/microSDHCメモリーカード Class4対応 8GB

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
    容量(GB)8SDスピードクラスCLASS4
  • C10クラス マイクロSDカード 5枚セット Gigastone

    C10クラス マイクロSDカード 5枚セット

    Gigastone
    9,298税込10,228
    1セット(5枚)
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
    付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
  • microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8 SanDisk(サンディスク)

    microSDHCメモリ SDSDQAF3-008G-I UHS-I 8

    SanDisk(サンディスク)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    容量(GB)8SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I
  • UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード グリーンハウス

    UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード

    グリーンハウス
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
    付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約0.2規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC グリーンハウス

    Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC

    グリーンハウス
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。
    SDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6