カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- SDHC(2)
- マイクロSDHC(2)
絞り込み
SDスピードクラス
- CLASS10(4)
ストレージ容量
- 8GB
- 1GB(1)
- 4GB(1)
- 16GB(32)
- 32GB(11)
- 64GB(2)
- 128GB(1)
ブランド
- Team(チーム)(1)
- Gigastone(1)
- サンマックス(1)
- グリーンハウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdhc 16gb」の検索結果

SDHCメモリーカード
Team(チーム)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10動作電圧(V)2.7~3.6
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
Automotive(自動車関連)向け工業用途microSDHCカード 動作温度-25℃~+85℃ MLC
グリーンハウス¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷電源遮断対策。 高いコストパフォーマンスを持つMLCチップ採用しながらも、-25℃~+85℃の動作環境を保証する高信頼性モデルです。 持ち運びに便利なハードケース付。SDスピードクラスCLASS10