カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • QNAP(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
ストレージ容量
  • 8GB
  • 1TB(23)
  • 2GB(1)
  • 2TB(18)
  • 4TB(5)
  • 8TB(2)
  • 12TB(1)
  • 16GB(2)
  • 18TB(1)
  • 22TB(1)
  • 24TB(2)
  • 26TB(1)
  • 120GB(2)
  • 128GB(1)
  • 240GB(1)
  • 250GB(4)
  • 480GB(2)
  • 500GB(11)
  • 512GB(7)
  • -(1)
インターフェイス
  • Serial ATA II(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ssd」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証QNAP
139,800税込153,780
1台
当日出荷
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6
安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末 I ・O DATA(アイ・オー・データ)安心!5年保証付き タイムスタンプ付与専用 特定用途向け端末I ・O DATA(アイ・オー・データ)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内質量(kg)2.1消費電力(W)MAX94、Typ73定格電圧(V)AC100・50/60Hコネクタ形状LANポート:RJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzRoHS指令(10物質対応)対応特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有りUSBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSCアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI(背面1)対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)容量(GB)8搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証QNAP
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
usb 暖房特集