カテゴリ
- 物流用品(11)
- ストッパーありねじ込み式キャスター(10)
- ストッパーなしねじ込み式キャスター(1)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100
- 38(2)
- 40(4)
- 50(8)
- 65(9)
- 75(8)
- 85(7)
- 125(8)
- 150(5)
ねじの呼び
- M16(10)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(2)
- エラストマー(1)
- ゴム(3)
- ナイロン(2)
ストッパー
- あり(8)
車輪幅(mm)
- 25(3)
- 27(6)
許容荷重(daN)
- 50(5)
- 60(4)
50・60
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
取付高(mm)
- 126(10)
126
金具仕上
- クロームメッキ(7)
クロームメッキ
形状
- 自在車(6)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(10)
- 栃木屋(1)
ハンマーキャスター・栃木屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「415ea」の検索結果

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。形状自在車S型式415EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在型式415EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”420EAシリーズ”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。仕様ねじ込み式形状自在車S材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。トラスコ品番854-9689材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き取付高(mm)126ねじピッチ(mm)2軸長(mm)40ねじTM16許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ボルト型キャスター
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から10日以内出荷ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪