カテゴリ

  • 物流用品(22)
    • プレート式 固定車キャスター(5)
    • プレート式 自在車キャスター(5)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 125
  • 25(9)
  • 32(9)
  • 38(11)
  • 50(36)
  • 65(40)
  • 75(40)
  • 85(5)
  • 100(27)
  • 150(19)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(16)
取付高(mm)
  • 148(4)
  • 152(2)
  • 154(1)
  • 167(3)
  • 168(6)
  • 173(2)
取付座(mm)
  • 100×58(2)
  • 102×102(2)
  • 106×111(1)
  • 140×94(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(18)
  • ナイロン(2)
許容荷重(daN)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 150(11)
50・60・150
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 27(6)
  • 32(1)
  • 38(11)
23・27・32・38
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(18)
単輪
金具仕上
  • クロームメッキ(5)
  • ユニクロメッキ(6)
  • 三価クロム(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(19)
  • 栃木屋(3)
ハンマーキャスター・栃木屋
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420r」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートライン用自在ウレタンボールB車125mm ハンマーキャスター

    オートライン用自在ウレタンボールB車125mm

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420REA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420REA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ストッパーなし軸長L(mm)20キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420E 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
    形状自在車型式420E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420ER 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420ER 固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
    形状固定車型式420ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化しました。 R車輪付き及びRB車輪付きと比較して始動力・旋回始動力が軽くなっています。
    形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター

    420SRPキャスター 固定車(ゴム)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
    用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • Sシリーズ方向規制自在ゴム車125mm ハンマーキャスター

    Sシリーズ方向規制自在ゴム車125mm

    ハンマーキャスター
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ストッパー旋回ロック付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420SK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。自在車420EK・415EKと併用できます。
    形状固定型式420EKR固定車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ボルト型キャスター 栃木屋

    ボルト型キャスター

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ネジ込式ですので、美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    用途スチール製事務機器・家具・室内運搬車等部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
    形状自在型式420EK自在車材質(車輪)ゴム金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定型キャスター 栃木屋

    固定型キャスター

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • トラック型キャスター 栃木屋

    トラック型キャスター

    栃木屋
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420SKR・固定車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    自在車420SK・413SKと併用できます。
    形状固定型式420SKR自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)