カテゴリ
- 物流用品(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 150
- 30(5)
- 40(4)
- 50(18)
- 65(21)
- 75(28)
- 100(40)
- 125(8)
- 200(2)
- 210(7)
- 215(3)
- 218(3)
- 242(5)
- 248(11)
- 250(4)
- 251(4)
- 254(3)
- 256(4)
- 257(3)
- 264(2)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪幅(mm)
- 36(1)
- 42(1)
- 45(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
許容荷重(daN)
- 250(1)
- 400(1)
- 882(1)
車輪タイプ
単輪(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
あり・なし
取付高(mm)
- 185~205(1)
- 198(1)
185~205・198
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- ナンシン(1)
- エスコ(1)
- ユーエイキャスター(1)
ナンシン・エスコ・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「3.00-4」の検索結果

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン
ナンシン¥71,980~税込¥79,178~1個翌日出荷重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
産業用キャスター自在車ストッパー付 アルミホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から7日以内出荷牽引にも対応できるように新たに開発されたキャスターです。一般産業用キャスターに比べ、「寿命」「走行性」「操作性」に優れたキャスターです。 一般産業用キャスターの3倍以上の寿命を実現! 牽引時の共振(キャスターの振れ)を防止! 旋回時の負荷が約4割減!用途牽引台車用材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥72,100税込¥79,3101個104日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80