カテゴリ

  • 物流用品(12)
    • 車輪のみ(3)
絞り込み
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
  • 車輪タイプ空気入り(5)
車輪径(Φmm)
  • 220
  • 50(1)
  • 115(2)
  • 118(1)
  • 211(5)
  • 213(1)
  • 215(2)
  • 217(1)
  • 218(11)
  • 225(9)
  • 226(1)
  • 231(3)
  • 250(1)
材質(車輪)
  • ゴム(7)
許容荷重(daN)
  • 83(3)
  • 83.3(2)
  • 83.35(1)
  • 98(4)
  • 100(3)
車輪幅(mm)
  • 60(7)
  • 65(3)
ストッパー
  • なし(6)
なし
取付高(mm)
  • 287(2)
  • 290(6)
  • 292(1)
287・290・292
金具仕上
  • ユニクロメッキ(4)
ユニクロメッキ
ブランド
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
  • ヨドノ(4)
  • 東正車輛(1)
ウカイ(岐阜産研工業)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・東正車輛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.50-4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)

    2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
  • 産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HLETJB2.50-4-AL ウカイ(岐阜産研工業)

    産業車輌用キャスター ストッパー付旋回キャスター HLJB/HKJBF HLETJB2.50-4-AL

    ウカイ(岐阜産研工業)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
    仕様車輪タイプ:エアーレス・ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)、トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)220シャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)290自重(g)5910タイヤ幅R(mm)60
  • 空気入車輪のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪のみ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(17件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り
  • ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 車輪のみ

    ヨドノ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
  • ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在車付

    ヨドノ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • HLJ型 産業車輌用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLJ型 産業車輌用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノ

    ノーパンクタイヤ固定車付

    ヨドノ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HLK型 産業車輌用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    HLK型 産業車輌用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用軸受鋼板製ベアリング入り
  • 空気入車輪付キャスター 固定式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 固定式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に仕様固定式プレート式トラスコ品番398-5440軸径(Φmm)20形状固定車質量(kg)4.33許容荷重(kg)最大85材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14偏芯E(mm)-許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入キャスター 東正車輛

    空気入キャスター

    東正車輛
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    取付穴径d(mm)14偏心E(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り