カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 420
  • 38(3)
  • 40(9)
  • 50(14)
  • 65(15)
  • 75(14)
  • 85(12)
  • 100(19)
  • 125(14)
  • 150(8)
ストッパー
  • なし(2)
材質(車輪)
  • その他(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ空気入り(3)
許容荷重(daN)
  • 637(2)
  • 650(1)
車輪幅(mm)
  • 115(3)
115
ブランド
  • エスコ(3)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「420ea」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420mm 自在金具付車輪[空気入] エスコ

    420mm 自在金具付車輪[空気入]

    エスコ
    ¥146,100税込¥160,710
    1個
    翌日出荷
    工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
    エスコ品番EA986KE-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)19.1材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリング空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 420mm 固定金具付車輪[空気入] エスコ

    420mm 固定金具付車輪[空気入]

    エスコ
    取扱停止中
    工業用タイヤで高負荷や衝撃に耐える構造になっています
    エスコ品番EA986KD-420材質ブラケット:スチール、リム:スチール質量(kg)17.4材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)115穴径(Φmm)14(ボルト)寸法d(mm)30全高(mm)480ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)200×160×10(t)(プレート)空気圧力(MPa)7(バール)ストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 420x112mm エアー入車輪 エスコ

    420x112mm エアー入車輪

    エスコ
    取扱い終了
    エスコ品番EA986MX-420材質リム:スチール製軸径(Φmm)30長さ(mm)90(ハブ)許容荷重(kg)650車輪径(Φmm)420質量(g)8300材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(6~10層)車輪幅(mm)115耐熱温度(℃)-30~80圧力(kPa[psi])[102](タイヤ)車輪タイプ空気入り
関連キーワード
8420k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8420k