カテゴリ
- 物流用品(3)
- プレート式キャスター(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 50(1)
- 100(3)
- 125(5)
- 130(1)
- 150(3)
- 160(2)
- 200(16)
- 250(15)
- 280(1)
- 300(11)
- 360(4)
- 400(4)
- 405(2)
- 415(2)
- 425(1)
- 500(2)
- 520(3)
- 550(1)
- 620(3)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 110×140(2)
材質(車輪)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 115(2)
許容荷重(daN)
- 88.26(1)
- 392(2)
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 45(2)
32・45
ブランド
- Blickle(ブリックレ)(2)
- エスコ(1)
Blickle(ブリックレ)・エスコ
「blickle」の検索結果

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥44,980税込¥49,4781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥43,980税込¥48,3781個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60