カテゴリ
- 物流用品(7)
- プレート式キャスター(7)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 25(20)
- 32(39)
- 38(62)
- 40(179)
- 50(761)
- 60(52)
- 63(22)
- 65(621)
- 75(802)
- 85(126)
- 100(1,100)
- 124(10)
- 125(707)
- 130(156)
- 150(680)
- 160(27)
- 180(14)
- 200(229)
- 250(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 90×90(2)
- 100×85(1)
- 103×85(1)
- 105×85(2)
- 137×105(1)
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(1)
車輪幅(mm)
- 28(2)
- 34(3)
- 40(1)
- 48(1)
許容荷重(daN)
- 196(3)
- 490(1)
- 500(1)
- 588(1)
- 800(1)
ストッパー
- なし(3)
なし
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(1)
- ナイロン(5)
MCナイロン・ウレタン・ナイロン
取付高(mm)
- 102(2)
- 108(3)
- 120(1)
- 125(1)
102・108・120・125
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(4)
三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ユーエイキャスター(3)
- テンテキャスター(4)
ユーエイキャスター・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「caster」の検索結果

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
ユーエイキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
テンテキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
テンテキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個31日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪