カテゴリ
- 物流用品(11)
- プレート式キャスター(8)
- 車輪のみ(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 35(4)
- 50(106)
- 65(101)
- 75(135)
- 100(167)
- 120(1)
- 125(29)
- 130(107)
- 150(191)
- 153(5)
- 180(2)
- 200(153)
- 201(1)
- 204(2)
- 215(1)
- 217(1)
- 220(3)
- 250(30)
- 300(7)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(5)
ストッパー
- あり(1)
- なし(5)
材質(車輪)
- MCナイロン(4)
- ウレタン(2)
- ナイロン(1)
- フェノール(2)
車輪幅(mm)
- 32(2)
- 40(5)
- 71(1)
- 73(1)
- 80(1)
取付高(mm)
- 102(2)
- 120(1)
- 140(5)
102・120・140
許容荷重(daN)
- 100(4)
- 980(3)
- 1470(1)
- 1960(1)
- 6860(1)
- 9800(1)
100・980・1470・1960・6860・9800
金具仕上
- ステンレス(1)
- ユニクロメッキ(1)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
「sisiku」の検索結果

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。荷重種別重荷重
低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター キャストナイロン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)キャストナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,398税込¥9,2381個欠品中最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)