カテゴリ

  • 物流用品(41)
    • プレート式 固定車キャスター(20)
    • プレート式 自在車キャスター(13)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(6)
  • 65(8)
  • 75(11)
  • 100(26)
  • 125(24)
  • 150(26)
  • 180(1)
  • 200(1)
材質(車輪)
  • ゴム
  • MCナイロン(6)
  • ウレタン(13)
  • エラストマー(2)
  • ナイロン(20)
  • フェノール(4)
  • 樹脂(4)
  • 鋳物(イモノ)(7)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(31)
取付高(mm)
  • 70(6)
  • 85(8)
  • 93(9)
  • 100(1)
  • 132(23)
  • 140(2)
  • 168(21)
  • 174(2)
  • 190(23)
  • 199(2)
  • 230(1)
  • 240(1)
車輪幅(mm)
  • 26(15)
  • 30(4)
  • 32(17)
  • 34(8)
  • 38(18)
  • 40(24)
  • 46(1)
取付座(mm)
  • 70×47(2)
  • 70×58(2)
  • 70×60(5)
  • 82×82(1)
  • 90×90(12)
  • 102×102(7)
  • 106×111(5)
  • 108×108(2)
  • 110×78(8)
  • 120×120(2)
  • 130×130(2)
  • 140×94(9)
  • 140×140(1)
70×47・70×58・70×60・82×82・90×90・102×102・106×111・108×108・110×78・120×120・130×130・140×94・140×140
許容荷重(daN)
  • 50(10)
  • 60(10)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(23)
  • 130(4)
  • 140(2)
  • 150(22)
  • 160(25)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 230(2)
50・60・80・100・120・130・140・150・160・170・200・220・230
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(29)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(16)
  • 三価クロム(10)
ユニクロメッキ・三価クロム
ブランド
  • ハンマーキャスター(41)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420sr」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-Rハンマーキャスター(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RBハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれています。)
用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420S自在車取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。 取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状固定型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。
材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
899税込989
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(固定) ハンマーキャスター導電キャスター(固定)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車形状固定車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S 自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S 自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)ハンマーキャスター
849税込934
1個
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SRPキャスター 固定車(ゴム) ハンマーキャスター420SRPキャスター 固定車(ゴム)ハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。型式420SRP固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車75mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車75mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在) ハンマーキャスター導電キャスター(自在)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ固定ゴム車50mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車50mmハンマーキャスター
599税込659
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420 2S・4132S・420SR ハンマーキャスターキャスター 420 2S・4132S・420SRハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
キャスター ハンマーキャスターキャスターハンマーキャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(B入)車取付平付固定品番【車輪】437S-RDB車輪幅(mm)26表面処理酸化クロム化成処理(銅板)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.8取付寸法X×Y×Z(mm)55×42取付座A×B×C(mm)70×60RoHS指令(10物質対応)対応
420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター420S・自在車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR-1RB・固定車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ローラーベアリング入り形状固定車車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪No.435Sストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
739税込813
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
559税込615
1個
翌日出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。 直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×28取付座A×B(mm)70×47車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
799税込879
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車 ハンマーキャスターSシリーズ 固定 ナイロンホイールゴム巻車ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様固定式取付穴径(mm)11
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
659税込725
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車65mmハンマーキャスター
779税込857
1個
4日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)ハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
Sシリーズ固定ゴム車50mm 単輪 ハンマーキャスターSシリーズ固定ゴム車50mm 単輪ハンマーキャスター
659税込725
1個
8日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)70取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付座(mm)70×60取付ピッチ(mm)55×42取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪