カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • ケーブル(3)
    • USB充電/データ転送ケーブル(3)
  • 家電(7)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(2)
インターフェース
  • USB2.0(2)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • 色その他
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(42)
  • 色オレンジ(26)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(131)
  • 色グレー(374)
  • 色ゴールド(17)
  • 色シルバー(101)
  • 色パープル(65)
  • 色ピンク(163)
  • 色ブラウン(57)
  • 色ブラック(2,179)
  • 色ブルー(343)
  • 色ブロンズ(4)
  • 色ベージュ(117)
  • 色ホワイト(1,106)
  • 色レッド(66)
  • 色柄物(39)
  • 色茶色(1)
転送速度
  • 480Mbps(3)
480Mbps
ブランド
  • エレコム(1)
  • オーム電機(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • MOTTERU(9)
  • UGREEN(2)
  • Lofree(2)
  • カシムラ(1)
  • プリンストン(1)
  • エアージェイ(1)
  • NAGAOKA(1)
  • ラディウス(1)
  • AVIOT(1)
  • SOUL(ソウル)(1)
  • PrettiE(1)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(1)
  • JLab(1)
  • efim(1)
エレコム・オーム電機・OWLTECH(オウルテック)・MOTTERU・UGREEN・Lofree・カシムラ・プリンストン・エアージェイ・NAGAOKA・ラディウス・AVIOT・SOUL(ソウル)・PrettiE・myAir.0(マイエアゼロ)・JLab・efim
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可 オーム電機モバイルバッテリー 5000mAh 小型軽量 2台同時充電可オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大2台同時充電可能 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1本体質量(g)約120対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/3000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
イヤーカフ型イヤホン NAGAOKAイヤーカフ型イヤホンNAGAOKA
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
シリコン製USB Type-C to Type-Cケーブル MOTTERUシリコン製USB Type-C to Type-CケーブルMOTTERU
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを最大60Wパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサー(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
シリコン製Lightningケーブル MOTTERUシリコン製LightningケーブルMOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まない赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電もしもの時にスマホを守る『温度センサーPTC(自己温度制御)』搭載で安全ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利安心の2年保証
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
マグネットで、サッと充電UGREEN Uno Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh 7.5W マグネット式ワイヤレスのモバイルバッテリーが登場! 見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。 最大出力7.5Wのスピード。折り畳み式の金属製スタンド付き!近未来型モバイルバッテリースマホにピッタリ、ワイヤレスでスッキリ進化をつづけるスペック安心の2年の長期製品保証
セット内容UGREEN Uno 5000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー、ケーブル(60W C to C)、ユーザガイド類質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×105×16保証期間2年間各種認証CE、PSE、FCCモデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLEDカシムラ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)OriMousemyAir.0(マイエアゼロ)
10,727税込11,800
1個
当日出荷から9日以内出荷
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスPrettiE
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネアルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
モバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 MOTTERUモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応MOTTERU
2,890税込3,179
1個
当日出荷から4日以内出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)手軽な5000mAh2台同時充電可能USB Power Delivery 20W対応で超速充電専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き飛行機に持ち込み可能小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています安心の2年保証付き
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー MOTTERU国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリーMOTTERU
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)手のひらサイズでコンパクト2台同時充電可能大容量の10000mAhUSB Power Delivery18W対応で超速充電36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能多重保護システム搭載専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き安心の2年保証付き
片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)片手に収まるミニマム感 最大PD20W対応 5000mAhモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
片手に収まるミニマム感マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)PD20Wの出力が可能なUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応手軽に使える容量5000mAh2台同時充電パススルー充電に対応残量確認LED搭載多重保護の安心、安全設計PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-C to USB Type-Cケーブル (30cm)質量(g)約 96出力USB Type-Aポート:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A[18W]、USB Type-Cポート:5V/3A・9V/2.2A・12V/1.67A[PD20W]使用温度(℃)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 34×25×79入力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh充電時間PD18W充電時:約 1時間50分 (空の状態から満充電まで)バッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約 1000回
ダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC) MOTTERUダイレクトモバイルバッテリー 5,000mAh PD20W対応 USB-Cコネクタ 2台同時充電 PSE適合製品 アーモンドミルク 2年保証(MOT-MB5002-EC)MOTTERU
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
直接挿すだけ充電が快適に持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ国内最小最軽量クラスの重さ約99g2台同時充電可能選べる充電方法繰り返し1000回以上充電可能ケースをつけたままでも充電できる安心の2年保証付き
仕様●PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)::パッケージ:約89.0×30.0×124.0、約79×26.0×36.5●使用回数:約1000回※機器及び使用条件によります。※満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。●多重保護システム:過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。アーモンドミルク質量(g)約153(パッケージ込み)出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合は合計最大5V/3A出力に固定本体質量(g)約99対応機種iPhone、iPhone15対応、スマートフォン、Android、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、ワイヤレススピーカー、ワイヤレスイヤホン※Lighntnig対応の端末を充電される際には、別途Lighntnigケーブルをご用意ください入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]・USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W]バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 3.6Vバッテリー容量(Ah)5保証期間2年間充電時間(時間)【モバイルバッテリーへの充電時間】空の状態から満充電まで約2[PD18W]USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください)・Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)・Type-C 5V3A出力USB充電器動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)5000充電端子Type-C給電端子Type-C
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリームソーダをモチーフにしたレトロポップなデザインのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 充電ケースは、透明感あふれる鮮やかな色味でソーダを表現。さくらんぼを1粒あしらった白いふた部分はアイスを表現しています。 耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTONefim
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップGLOW IN THE DARK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
モバイルバッテリー UGREENモバイルバッテリーUGREEN
6,298税込6,928
1台
8日以内出荷
いつもスマイルの 3-in-1最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。近未来型モバイルバッテリー本体にしまえるケーブル進化をつづけるスペック安心の2年間長期製品保証
セット内容UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類質量(g)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×116×22保証期間2年間各種認証CE、FCC、PSEモデルUSB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
完全ワイヤレスイヤホン Go Sport + JLab完全ワイヤレスイヤホン Go Sport +JLab
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ小型で安全な耳掛けタイプ外部音取り込みIP55の防塵防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1規格IP55機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380充電方式10分の充電=1時間の再生時間応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35USBUSB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWER SOUL(ソウル)ブルートゥーススピーカー S-STORMPOWERSOUL(ソウル)
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ハイパワー5W出力カラビナクリップ内蔵小型ながら5時間の連測再生マルチポイント接続機能で2台のデバイスを同時接続可能Bluetooth 5.3/IPX6生活防水/浮水デバイス/サポート HFP,HSP,A2DP,AVRCPフォーマット/USB-C充電
質量(g)161最大出力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×93×45周波数(kHz)100-20機能【ボリューム調整】〇、【マイク】〇、【マルチポイント】〇、【充電ケーブル】〇 (USB C)、【防水】〇 IPX6インピーダンス充電時間90分到達距離(m)【BT】約10スピーカー1個バッテリー容量(mAh)400防水性IPX6プロファイルA2DP, AVRCP,HFP,HSPスピーカーサイズ(mm)52オーディオコーデックSBC再生時間(時間)6アクセサリタイプカラナビ内臓
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-SE) MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m カラバリ全2色 2年保証(MOT-SCBACG100-SE)MOTTERU
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
シャーベットカラー質量(g)30規格最大 3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
USB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品 MOTTERUUSB-Cケーブル一体型モバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD35W入出力 PSE適合製品MOTTERU
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ケーブル一体型で荷物がスッキリ充電残量が数字で見えるしっかり充電できる大容量の10000mAhPD35Wで急速充電できる2台同時充電にも対応バッテリー本体も急速充電できる手のひらサイズでいつでも一緒旅行の必需品、飛行機への持ち込みもOK幅広い対応機種に充電ができる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書、専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。本体質量(g)約190対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代) AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Max、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、など各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(30Wまで)、USB Type-C(メス)対応した各種機種定格出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W] PPS 3.3-11.0V3Aバッテリーリチウムイオン電池 7.2V 5000mAh/36Wh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD35W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×26×85出力容量5V/6240mAh、9V/3490mAh、12V/2550mAh、15V/1990mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時6240mAhの出力が可能バッテリー容量(Ah)10保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35定格入力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A[PD35W]使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります
EDIFIERコンパクト2,0スピーカー プリンストンEDIFIERコンパクト2,0スピーカープリンストン
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様SN比:≧85db(A)付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.07電源AC100-240V50/60Hz 400mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)再生周波数帯域(Hz)58~40k騒音レベル(dB(A))≦25スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン猫好きにおすすめ世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付音声アナウンスは猫の声
仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6.1対応コーデックBluetooth:AAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE) MOTTERUグラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C 1m シャーベットカラー 2年保証(MOT-SCBCCG100-SE)MOTTERU
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
やわらかく、絡まないくるっとまとめて持ち運び断線に強いスマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
シャーベットカラー質量(g)30規格USB PD(Power Delivery)対応/最大60W(20V / 3A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等/USB Type-C(メス)対応機種転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0規格準拠変換タイプオス-オス
【+ECO】ステンレスType-Cケーブル エアージェイ【+ECO】ステンレスType-Cケーブルエアージェイ
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
剛強!ケーブル表面を高耐久ステンレスホースでカバーし、剛強の耐久性を実現しました。 プラグ根元部には断線しにくいモールド加工を施し、更に耐久性をアップしたケーブルです。 USB-A to USB-Cケーブルで、typeCポートを搭載の各社スマホ・タブレットなどの機器にご使用いただけます。 環境に配慮した捨てないECOパッケージは収納ケースやポーチとして再利用いただけます。
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.88MB)適合用途転送/充電
モバイルバッテリー 10000mAh  残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品 MOTTERUモバイルバッテリー 10000mAh 残量表示ディスプレイ PD20W入出力 PSE適合製品MOTTERU
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
充電残量が数字で見えるPD20Wで急速充電できるコンパクトでもしっかり充電できる大容量2台同時充電に対応バッテリー本体も急速充電できるポケットにも入れやすいコンパクトタイプ飛行機への持ち込みもできる安心の2年保証付き
付属品取扱説明書件保証書/USB-C to USB-Cケーブル(50cm)/専用ポーチ(ホワイト)使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。電源ボタンを1度押した後、電源ボタンを5秒以上押すと低電流モードになります。本体質量(g)約191対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、Apple Watchシリーズ などの機種に対応、【Android】SHARP AQUOS、R/wish/sence・シンプルスマホシリーズ、Google Pixelシリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmiシリーズ、SAMSUNG Galaxyシリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォンシリーズ、SONY Xperiaシリーズなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応定格出力Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A※同時使用の場合、合計最大出力5V3A(15W)バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.65V 10000mAh/36.5Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間[PD20W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×18.5×117出力容量5V/7230mAh、9V/3920mAh、12V/2920mAh、10000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時7320mAhの出力が可能です。保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作周囲温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力Type-C:5V/3A、9V/2.22A[PD20W]使用可能回数約400~500回※機器及び使用条件によります