カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
  • 色クリア
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(8)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(34)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(10)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(12)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(123)
  • 色ブルー(46)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(12)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • エレコム(5)
  • TRUSCO(6)
  • AFF WARE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tb」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードホース(直治郎カット対応) TRUSCOブレードホース(直治郎カット対応)TRUSCO
939税込1,033
1本
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0クリア
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 全体スリムグリップ シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 全体スリムグリップ シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応エレコム
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ペン先以外全体を覆ったケースタイプでApplePencilのデザインを損なわず保護して持ちやすいシリコングリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 ApplePencil第2世代の全体を覆うケースタイプです。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。
対応機種Apple Pencil第2世代材質シリコンゴム
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
659税込725
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
749税込824
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 6X11mm TRUSCOブレードホース 6X11mmTRUSCO
469税込516
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 21.5X29mm TRUSCOブレードホース 21.5X29mmTRUSCO
1,598税込1,758
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 滑り止め太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 滑り止め太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリアエレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
ウェーブ形状&凸凹パターン加工で握りやすく指が滑りにくいグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー 太軸ウェーブグリップ シリコン 装着充電可能 クリアエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
指にフィットするウェーブ形状で握りやすいグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー スリムグリップ シリコン 装着充電可能 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー スリムグリップ シリコン 装着充電可能 クリアエレコム
889税込978
1個
3日以内出荷
スリム形状&凸凹パターン加工で持ちやすく指が滑りにくいグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 軽く握る人におすすめの細ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
Apple Pencil 第2世代専用 ケース カバー ペンタブ風 シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 クリア エレコムApple Pencil 第2世代専用 ケース カバー ペンタブ風 シリコン 装着充電可能 タッチセンサー対応 クリアエレコム
989税込1,088
1個
3日以内出荷
低重心設計で書き心地が安定しやすいペンタブ風デザインのグリップです。 ApplePencil第2世代にシリコングリップをつけたまま、対応するiPad側面に装着できます。 シリコングリップをつけたまま、ApplePencil第2世代の充電、タッチセンサーに対応します。 強く握る人におすすめの太ペン軸タイプです。 グリップの全長を長めにし、手が大きい人でも使いやすいように設計しました。 滑りにくいシリコン素材を使用したグリップを装着することで、滑りやすい表面のApplePencil第2世代が滑りにくくなります。 アンチダストコートを施していますので、汚れやホコリそのものが付きにくい設計です。 ApplePencilのデザインを損ねないクリアカラーです。
材質シリコンゴムクリア対応機種Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
M.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac AFF WAREM.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows MacAFF WARE
2,598税込2,858
1個
欠品中
USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。中のSSDが見えるクリアケース。
仕様対応データサイズ:2TB付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cmクリア質量(g)27サイズ(cm)10.7×3.5×1.2対応機種Windows、MacインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe伝送速度(Gbps)10(理論値)