カテゴリ

  • バイク部品(47)
    • 電球・ハロゲンバルブ・HID(45)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 6(37)
  • 12(6)
ガラス球形式
  • G10(3)
  • G14(2)
  • G18(7)
  • RP30(3)
  • RP35(2)
  • S25(5)
  • SB34(1)
  • T6(2)
  • T8(1)
  • T10(4)
  • T13(2)
  • T15(3)
  • T19(5)
  • T19L(1)
  • その他(2)
定格電力(W)
  • 10未満(19)
  • 10~20未満(15)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(1)
  • 色クリア
  • 色その他(7)
  • 色イエロー(54)
  • 色オレンジ(53)
  • 色グリーン(73)
  • 色グレー(126)
  • 色ゴールド(17)
  • 色シルバー(47)
  • 色パープル(53)
  • 色ピンク(23)
  • 色ブラウン(57)
  • 色ブラック(266)
  • 色ブルー(161)
  • 色ベージュ(46)
  • 色ホワイト(103)
  • 色レッド(88)
  • 色迷彩色(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • M&H(28)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • エスコ(5)
  • アズワン(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • マーシャル(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • EVUC(エバック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(ダブル球)M&H(31件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプダブル定格電圧(V)6ガラス球形式S25口金BAY15d
2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G18口金BA15s
2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球)M&H(25件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)6口金P15d25-1
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
交換用電球 24V シングル G18 日本製 モノタロウ交換用電球 24V シングル G18 日本製モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合タイプシングル球
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球)M&H(21件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)6
2輪車用口金球 T6 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T6 12V(シングル球)M&H(19件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 MH6D 12VKOITO(小糸製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラス球形式T15定格電圧(V)12クリア適合一般ヘッドランプタイプMH6D口金P45t-41
バルブ KIJIMA(キジマ)バルブKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
クリア仕様12V6W種別BAX9S シングル
二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所)二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12VKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6ガラス球形式T15
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12VM&H(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH7
2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12VM&H(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
欠品中
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
ガラス球形式SB34電圧(V)12定格電圧(V)12定格電力(W)50/40クリアタイプPH6S口金P36t主な適合車種旧型の小型車以上
2輪車用口金球 G10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)M&H(18件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズアズワン
7,158税込7,874
1巻(15m)
8日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明長さ(m)15使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-40
29x58mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ29x58mm ネームタグ(クリアー/10個)エスコ
1,300税込1,430
1袋(10個)
当日出荷
クリアーエスコ品番EA956VL-41材質ポリプロピレン本体寸法(mm)29×58×5(厚)寸法(縦×横)(mm)58×29リング内径(Φmm)22台紙サイズ(mm):25×45
24x57mm ネームタグ(クリアー/10個) エスコ24x57mm ネームタグ(クリアー/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,460税込1,606
1セット(10個)
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアーエスコ品番EA956VL-26材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径Φ3×115
30x57mm ネームタグ(クリアー/2個) エスコ30x57mm ネームタグ(クリアー/2個)エスコ
425税込468
1セット(2個)
当日出荷
クリアエスコ品番EA956VL-40材質タグ:プラスチック、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)【紙タグ】25×45本体寸法(mm)30×57×4.5(厚)寸法(縦×横)(mm)57×30リング内径(Φmm)21台紙サイズ(mm):25×45
2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球) M&H2輪車用口金球 G18 6V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
859税込945
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237
2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12VM&H
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
電力(W)15クリアタイプPH3s主な適合車種ヨーロッパスクーターなど
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12VM&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12B2クリア口金特殊色温度(K)3200
2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12VM&H(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH6E
シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
用途二輪車ターンシグナルランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリアタイプシングル球口金BA15S
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S8.5/8.5
ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
519税込571
1パック(2個)
当日出荷
用途二輪車ストップ/テールランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d
2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)M&H(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
2輪車用口金球 S25 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 S25 6V(シングル球)M&H(4件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア
24x57mm ネームタグ(クリアー) エスコ24x57mm ネームタグ(クリアー)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアーエスコ品番EA956VL-21材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径3×115
ダブル球S25/BAY15d 6V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 6VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)6定格電力(W)10/3クリアタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T8×28 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワンメディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズアズワン
3,198税込3,518
1巻(5m)
6日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)6
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)18クリア口金S8.5/8.5
汎用819フルKIT 白/黒ケース マーシャル汎用819フルKIT 白/黒ケースマーシャル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ ブラックケース
パネル・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ 6VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)6口金BA9s
6v電池特集