カテゴリ

  • 農業・園芸資材(12)
    • 黒マルチ(1)
    • シルバーマルチ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
幅(mm)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 130(1)
  • 950(8)
  • 1350(6)
  • 1500(2)
  • 1800(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 50(6)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 色クリア
  • 色その他(17)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(113)
  • 色オレンジ(44)
  • 色グリーン(228)
  • 色グレー(135)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(47)
  • 色パープル(21)
  • 色ピンク(45)
  • 色ブラウン(62)
  • 色ブラック(344)
  • 色ブルー(280)
  • 色ベージュ(52)
  • 色ホワイト(168)
  • 色レッド(131)
  • 色柄物(4)
  • 色迷彩色(6)
厚さ(mm)
  • 0.1未満(11)
ブランド
  • 千代田通商(122)
  • ハリケーン(3)
  • 日本マタイ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • DAIM(2)
  • ニッタ(2)
  • 三商(2)
  • 渡辺泰(2)
  • TOMSON(トムソン)(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • セフティー3(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
  • クラレプラスチックス(1)
  • SNアグリーン(1)
  • ミヤグチ企販(1)
  • みかど加工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「maruti」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコニコ菜園マルチ(透明) 日本マタイニコニコ菜園マルチ(透明)日本マタイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。 きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
規格無地長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明
透明マルチ 日本マタイ透明マルチ日本マタイ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
地温上昇、土壌乾燥に効果あり。
厚さ(mm)0.02透明材質ポリエチレン
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(13件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ぽかぽかシート穴あき 透明 渡辺泰ぽかぽかシート穴あき 透明渡辺泰(12件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに厚さ(mm)0.04長さ(m)20材質PE透明
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタUMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294コイル長(mm)350
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)千代田通商(2件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
材質(本体)ポリウレタン使用流体圧縮空気、真空芯数2使用温度範囲-5~60℃透明、青最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)350
ぽかぽかシート透明 渡辺泰ぽかぽかシート透明渡辺泰(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から9日以内出荷
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに長さ(m)20厚さ(mm)0.04材質PE透明
マルチパーパスホース アズワンマルチパーパスホースアズワン
3,398税込3,738
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
マルチストレートチューブ 4mm/20m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/20m巻千代田通商
1,898税込2,088特価
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管外径(Φmm)4材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1480mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1480使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチストレートチューブ 4mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 4mm/20m千代田通商
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管透明/青トラスコ品番808-3319材質ポリウレタン質量(kg)0.44長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)2外径(Φmm)4材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲940mm千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)940使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
穴なしマルチ透明 イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明
UML ウレタンマルチラインチューブ ニッタUML ウレタンマルチラインチューブニッタ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8長さ(m)5材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1750mm千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1750使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチリフレクターヘッドランプ STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ車検対応
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)付属品H4U(14-0260U)
マルチウルトラホースマークⅡ 三商マルチウルトラホースマークⅡ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から13日以内出荷
内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
透明長さ(m)1定尺(m)50
家庭菜園用マルチ DAIM家庭菜園用マルチDAIM(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。
幅(cm)135長さ(m)50厚さ(mm)0.02
マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm 千代田通商マルチソフトスパイラル 6mm/使用範囲650mm千代田通商
779税込857
1個
欠品中
稼動部に使用出来ます。 ソフトウレタンチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明、青トラスコ品番808-3359材質(本体)ポリウレタン質量(g)27.7使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空コイル径(mm)38コイル長(mm)65
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1375mm千代田通商
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)4使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1375使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1690mm千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1690使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
家庭菜園用マルチ DAIM家庭菜園用マルチDAIM
1,088税込1,197
1本
7日以内出荷
地温を上昇させ、土壌乾燥を防ぎます。
厚さ(mm)0.02長さ(m)50幅(cm)95
ホーリーシートN みかど加工ホーリーシートNみかど加工
19,980税込21,978
1セット(5本)
3日以内出荷
透明色は地温上昇効果が高く、作期の前進・育成の前進を狙ったマルチです。
用途ホーリーシートNは、透明穴あきマルチです。栽培する作物に応じて、加工が施されたマルチの仕様選択が可能です。厚さ(mm)0.02透明長さ(m)200
マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲595mm千代田通商
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3535材質(本体)ポリウレタン質量(g)56.3使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)595使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)65
マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲1960mm千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)1960使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1530mm千代田通商
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数35最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1530使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)452
4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン4.5マルチリフレクターヘッドライトkitハリケーン
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm 千代田通商マルチスパイラル 8mm/使用範囲1413mm千代田通商
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)1413使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)405
マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm 千代田通商マルチスパイラル 6mm/使用範囲985mm千代田通商
5,999税込6,599
1個
4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明、青、ライトグリーン、緑トラスコ品番808-3528材質(本体)ポリウレタン質量(g)133.7使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)12使用範囲(mm)985使用流体圧縮空気、真空芯数4コイル径(mm)56最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)195
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm 千代田通商マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm千代田通商
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
マルチフラットチューブ 8mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 8mm/20m巻千代田通商
26,980税込29,678
1巻(20m)
翌々日出荷
用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチフラットチューブ 12mm/20m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 12mm/20m巻千代田通商
49,980税込54,978
1巻(20m)
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管内径(Φmm)8外径(Φmm)12透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番541-9191質量(kg)6.08長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチシート 0.02mm SNアグリーンマルチシート 0.02mmSNアグリーン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。 地温上昇効果が高いです。
材質PE厚さ(mm)0.02透明長さ(m)50
固定具 マルチタイプレート PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレートPANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から60日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/20m千代田通商
7,898税込8,688
1巻(20m)
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3321質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm千代田通商
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
使い切り透明マルチ セフティー3使い切り透明マルチセフティー3
289税込318
1個
当日出荷
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。冬季の地温上昇に効果的です。
用途土壌乾燥や雑草防止用透明(マルチ)寸法(m)0.95×5材質ポリエチレン長さ(m)5幅(cm)95
結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)結束バンド固定具 マルチタイプレート ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋
当日出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。ナチュラル材質ナイロン66仕様結束束線数:3トラスコ品番497-3798質量(g)185使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2使用場所屋内
マルチフラットチューブ100m 4mm×10本 千代田通商マルチフラットチューブ100m 4mm×10本千代田通商
189,800税込208,780
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管材質ポリウレタントラスコ品番541-8976質量(kg)11透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒/透明/青長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)4使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性