カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
    • 樹脂ホース(6)
    • ブレードホース(3)
    • フッ素ホース・シリコンホース(10)
    • サクションホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(7)
  • 8(6)
  • 9(7)
  • 10(2)
  • 12(11)
  • 12.7(2)
  • 15(12)
  • 15.9(2)
  • 19(13)
  • 22(2)
  • 25(12)
  • 25.4(2)
  • 32(9)
  • 38(7)
  • 50(6)
  • 63(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
使用流体
  • 塗料(2)
  • (11)
  • (4)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(8)
  • 食品(6)
  • 飲料(3)
  • 色クリア
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(3)
外径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 13.5(4)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 18(11)
  • 20.1(2)
  • 22(12)
  • 24.1(2)
  • 26(10)
  • 28.2(2)
  • 29(2)
  • 33(10)
  • 35.6(2)
  • 41(6)
  • 48(5)
  • 62(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10(11)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 25(2)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 100(9)
  • 200(1)
材質
  • シリコン(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(6)
シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(8)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(7)
  • 柔軟(7)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(4)
  • 耐油(6)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(5)
その他・帯電防止・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.3(4)
  • 0.4(3)
  • 0.5(6)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(3)
  • 0.9(1)
  • 1(7)
  • 1.1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(2)
  • 4(1)
0~0.3・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.4・1.5・4
ブランド
  • 十川産業(25)
  • 十川ゴム(2)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
シリコンブレードホースS 十川ゴムシリコンブレードホースS十川ゴム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
シリコンブレードホース 十川ゴムシリコンブレードホース十川ゴム
27,980税込30,778
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。半透明使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム使用温度範囲-30~150℃使用流体食品・飲料水・化学薬品
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
透明仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業サンスプリングホース SPシリーズ十川産業
359税込395
1本(1m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業耐熱エコホース TEHシリーズ十川産業
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマークリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
MEGAサンブレーホース(専用継手付) 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付)十川産業
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリア使用圧力(MPa)1材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
MEGAハイプレッシャーホース 十川産業MEGAハイプレッシャーホース十川産業
86,980税込95,678
1巻
翌々日出荷
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。 透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー使用流体水、化学薬品長さ(m)100最高使用圧力(MPa)4使用温度範囲(℃)-5~60透明特性高弾性、高圧補強構造
スーパーサンブレーホース 十川産業スーパーサンブレーホース十川産業
43,980税込48,378
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)100透明(ホワイトライン入り)仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
耐摩耗スプリングホース 透明色 十川産業耐摩耗スプリングホース 透明色十川産業
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
4日以内出荷
内層にウレタン樹脂使用負圧にも耐える鋼線入り耐摩耗ホース耐摩耗性に優れ透明性と柔軟性に優れています。帯電防止配合により、粉体等の輸送にも適しております。
用途樹脂ペレット搬送・粉体・粒体・ナットランナー流体粉体、粒体、ペレット使用温度範囲(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
用途食品・飲料水搬送。長さ(m)40透明トラスコ品番389-1534材質TPE質量(kg)24.8使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)48使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)152
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性関連資料(0.39MB)
シールドチューブ 十川産業シールドチューブ十川産業
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
耐摩耗スプリングホース 十川産業耐摩耗スプリングホース十川産業
104,800税込115,280
1巻(50m)ほか
3日以内出荷
【流体】粉体・粒体・ペレット【使用温度範囲】ー5℃~+60℃
用途【使用用途】樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.16MB)
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
83,980税込92,378
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+71℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
58,980税込64,878
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+73℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
36,980税込40,678
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+62℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
27,980税込30,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+64℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
71,980税込79,178
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+68℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
47,980税込52,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+70℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
20,980税込23,078
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+61℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
47,980税込52,778
1本(10m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+65℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)
スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業スーパートムフッソplus-easyホース十川産業
37,980税込41,778
1本(5m)
6日以内出荷
【流体】溶剤・化学薬品【使用温度範囲】ー20℃~+67℃
用途【使用用途】塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.68MB)