ホース 15mタイゴン7日以内出荷
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を
仕様●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1269材質Tygon S3 2375色透明長さ(m)15内径(Φmm)4.8使用流体化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤アズワン品番65-7920-05