カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(10)
    • 埋込コンセント(8)
    • 露出コンセント(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 15(5)
  • 20(10)
定格電圧(V)
  • 250(10)
  • 300(1)
形状
  • 平刃タイプ(5)
種類
  • ボディ(1)
  • 色グレー
  • 色オレンジ(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(90)
  • 色ブルー(1)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(45)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 神保電器(1)
  • Tiertime(1)
  • TRIENS(1)
Panasonic(パナソニック)・神保電器・Tiertime・TRIENS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 250v」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式 コネクタボディ Panasonic(パナソニック)マグネット式 コネクタボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃グレー種類ボディ
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250種類埋込コンセント定格電流(A)15・20兼用形状平刃タイプコンセント個数1個口適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250V Panasonic(パナソニック)アドバンシスリーズ エアコン用スイッチ付コンセント 250VPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
仕様入切表示スイッチD 簡易耐火プレート付マットグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)スイッチD:300、コンセント:250コンセント個数1定格電流(A)20
アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250V Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 感熱トラッキングお知らせコンセント 15A・20A 遮断機能 250VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
グレー定格電圧(V)250定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式インレット20A 250V Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250VPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
種別マグネット式コードコネクタグレー定格電圧(V)250定格電流(A)20
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm【重量】250g【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチックレッド/ライトブルー/グレー
アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コン Panasonic(パナソニック)アドバンス15A・20A兼用埋込アースT付接地コンPanasonic(パナソニック)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様絶縁枠付
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENSコードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様TRIENS
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2