カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
  • 色グレー
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(44)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TRIENS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p20a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー入数(個)1
漏電ブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン60本体Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン100本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ付属品保護キャップ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
引掛コンセントプラグ Panasonic(パナソニック)引掛コンセントプラグPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)
クリームグレイ仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27適合規格(PS)E
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENSコードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様TRIENS
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2