カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
色
グレー
イエロー(1)
グリーン(1)
シルバー(2)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(6)
レッド(1)
ブランド
- ナカバヤシ(1)
「ehs」の検索結果

時短ハイスピードシュレッダ/グレージュ
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷A4タテを約3秒で細断(※50Hzの場合の理論値)。シンプル操作でらくらく細断のクロスカット仕様。スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。<ご使用上の注意>。取扱説明書を必ずお読みください。子供を本機に近づけないでください。最大細断枚数以下でご使用ください用途「タイパ」を追求した時短ハイスピードシュレッダ幅(mm)投入:216色グレージュ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)145(50/60Hz)本体質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350電源コード(m)1.2定格時間(分)約5(休止時間約40分)運転音(dB)約70(無負荷時)ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約78枚/3枚細断時)細断寸法(mm)約5×37最大細断枚数3枚(A4上質紙64g/m²;)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)5.2待機電力(W)0