カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ダクトホース(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4~304(1)
外径(Φmm)
  • 31.4~320.5(1)
特性
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
ホース長さ(m)
  • 50(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
使用流体
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
空気・粒体・粉体
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(11)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(3)
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • クラレプラスチックス(1)
  • クラレ(1)
クラレプラスチックス・クラレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
ストレッチマスク 日本製 クラレストレッチマスク 日本製クラレ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1包(50枚)
当日出荷
●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
種別簡易マスク活性炭入り生産国日本吸気抵抗(mmH2O)1.9捕集効率(%)95
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari