カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
  • 色グレー
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(42)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(10)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(39)
  • 色レッド(3)
  • 色迷彩色(3)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • スリーアップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかトートトレー TRUSCOやわらかトートトレーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイスト スリーアップ節電/室温センサー付大風量ハイブリッド加湿セラミックヒーター ヒートワイドモイストスリーアップ
14,680税込16,148
1個
4日以内出荷
暖かさと潤いで空間を満たすハイブリッド加湿暖房セラミックヒーターの暖かさと、超音波+ヒーターによるハイブリッド加湿の潤いを同時に届ける、加湿機能付きのセラミックヒーター「ヒートワイドモイスト」。加湿は単独運転も可能で、季節やシーンに応じて使い分けられます。人の動きを検知して自動で運転を切り替える節電センサーと、設定温度をキープする室温センサーを搭載し、省エネ運転をサポート。温度設定やタイマーはタッチ操作で直感的に行えます。スリムなマット調ボディは空間にすっきりとなじみ、大きなフタ付きのタンクは手を入れてしっかり洗える仕様で、お手入れも簡単。乾燥と冷えの両方をやさしくケアし、快適な冬のひとときを演出します。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)4.1グレー消費電力(W)暖房(強/1110、弱/550)、加湿(強/90、弱/15)電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能最大加湿量:350、水タンク容量:3.0L、連続使用時間(加湿):7時間(ミスト最大時)、加湿適用床面積(目安):10畳(洋室/プレハブ)、6畳(和室/木造)、加湿器独立運転、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×16.5×42電源コード1.5mモードヒーター2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)、加湿2段階切替(強/弱)、速暖モード温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(暖房強/1110W連続運転+加湿強/90W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】1~8時間(1時間単位)、【自動オフタイマー】10時間(暖房運転時のみ)
Cat6 LANケーブル BUFFALO(バッファロー)Cat6 LANケーブルBUFFALO(バッファロー)
31,990税込35,189
1式
当日出荷から翌々日出荷
Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル単線仕様のため安定した通信を実現十字介在入りでノイズに強いコネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9
gv-30特集