カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
    • Lightningケーブル(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(7)
適合用途
  • データ転送用(5)
  • 充電用(5)
取得規格
  • MFi認証(3)
ケーブル種類
  • やわらか(3)
  • シリコン(1)
  • ストレート(2)
  • 耐久性(3)
  • 色グレー
  • 色その他(7)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(19)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(13)
  • 色パープル(17)
  • 色ピンク(30)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(201)
  • 色ブルー(44)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(211)
  • 色レッド(25)
  • 色柄物(11)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(5)
  • オーム電機(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • グルマンディーズ(3)
  • MOTTERU(2)
  • エアージェイ(1)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(1)
  • FUNMAXJAPAN(1)
モノタロウ・エレコム・オーム電機・OWLTECH(オウルテック)・グルマンディーズ・MOTTERU・エアージェイ・HEC(コンピューケース・ジャパン)・FUNMAXJAPAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
Lightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル C-Lightning PD対応 準高耐久 断線しにくい 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
美しく、強い。耐久設計で断線しにくい新設計スリム耐久ケーブルを採用。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、 充電・データ転送ができる耐久仕様のUSB-C to Lightningケーブル。
その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery規格に対応した充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB Power Delivery対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージPET折り箱
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
小さなバッグやポケットに入れても気にならない、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。約112gと軽量ながら容量は5000mAh。持ち運びにちょうどいいサイズです。
用途小さくて軽く、持ち運びにちょうどいい、15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 厚さ約13.5mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。 USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電できます。 ※5V/2.4AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに最適な小型USB Type-C - USB-Aケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB-Aケーブル(0.1m)質量(g)約112規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-Cポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/5000mAh 18.5Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×13.5×94.5定格出力電圧5V充電時間約2時間40分 ※5V/2.4AのAC充電器とUSB Type-C - USB-Aケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流合計最大3A、USB Type-Cは3A、USB-Aは2.4A使用可能回数【繰り返し】500回
ふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC) エアージェイふわふわ 2in1ケーブル(Lightning変換アダプタ付CtoC)エアージェイ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
USB Type-C/Lightningの2種のコネクターを1本で使用できるUSBケーブル。キャップをかぶせるだけの簡単変換アダプターは変換型とは思えない一体感のあるスリムデザインです。超やわらかでふわふわなケーブルは曲げに強いソフトシリコン採用で、ケーブル折曲耐久テスト10000回クリアの耐久性です。
質量(g)58(パッケージ込)備考※PDによる充電はPDに対応したUSB充電器をご用意ください。また接続する機器がPD規格に対応している必要があります。※全ての機器への充電/PD充電/転送を保証するものではありません。※データ転送はパソコンとのデータ転送に限ります。規格USB2.0出力【USB Type-C to Type-C】最大60W(20V/3A) PD対応 【USB Type-C to Lightning】最大29W(14.5V/2A) ※充電環境により供給される電力は異なりますコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)+Lightning(変換アダプター)素材コネクター:ステンレス、TPE、ケーブル表面:シリコン関連資料(1.17MB)ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器 エレコムモバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 薄型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器エレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 ※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約110定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)2.8電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to LightningMOTTERU
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。
ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)規格最大60W(20V/3A)充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB(A)端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to LightningMOTTERU
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。
ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間
USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m グレー オーム電機USB-C/Lightning チャージングストラップ 27W 1.5m グレーオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます編み込みストラップケーブルUSB-C to Lightning
仕様Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)/充電対応:最大27Wグレーケーブル長(m)1.5耐荷重(kg)最大6材質(金具)ジンク合金
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2mオーム電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリアUSB PD60W充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル思わず手に取りたくなるカラーガジェット3万回以上の折り曲げ試験をクリア最大2.4Aの急速充電/データ転送対応MFi認証取得なので安心シリコンケーブルバンド付属安心の2年保証
長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器 エレコムモバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 15W 入出力(USB Type-C×1) C-Cケーブル付属 充電器エレコム
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量10000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 クレジットカードとほぼ同じ大きさで、バッグに入れてもかさばらず、気軽に持ち歩けるサイズです。 モバイルバッテリー本体を約4時間20分で充電できます。 ※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.4回、3000mAhのスマートフォンを約2.1回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 付属のケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)質量(g)約200定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器充電時間約4時間20分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合定格入力電流(A)3電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブル OWLTECH(オウルテック)超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送 USB Type-A to Lightning シリコンケーブルOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに・3万回以上の折り曲げ試験をクリア・最大2.4Aの急速充電/データ転送対応・MFi認証取得なので安心・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)質量(g)約 37ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1528対応機種Lightningコネクターを搭載したiPhoneやiPad、iPod touch、AirPodsなど出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480ケーブルタイプLightning
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5mオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m オーム電機USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1mオーム電機
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品保証書、ケーブルバンドグレーケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式対応機種LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
Lightningケーブル FUNMAXJAPANLightningケーブルFUNMAXJAPAN
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
極上のしなやかさ! 触ってわかる、今までにない柔らかさ
付属品保証書/収納用ベルト規格USB2.0(480Mbps Max)ケーブル長(m)1対応機種【スマートフォン】iPhone14/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus、【タブレット】iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他、【その他】AirPodsPro/AirPods/AirPodswithWirelessChargingCase、iPodnano(第7世代)andiPodtouch(第5世代)最大出力MFi 認証に準拠(iPhone 充電対応)ケーブル種類ストレートポートの種類USB-A to Lightning適合用途充電/データ転送
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレーOWLTECH(オウルテック)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
6枚羽で大風量のポータブルミニファン風量は5段階+1モードで切り替えが可能『そよ風モード』でより自然な風に最長約7.5時間のロング稼働モバイルバッテリーとしても使えるスタンドとストラップが付属各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
IIIIfit iPhone 13 対応ケース グルマンディーズIIIIfit iPhone 13 対応ケースグルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
IIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが新登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
対応機種iPhone13材質PC/TPUタイプケース型特性ストラップホール付、耐衝撃
IIIIfit iPhone 13 mini 対応ケース グルマンディーズIIIIfit iPhone 13 mini 対応ケースグルマンディーズ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
IIIIfit(イーフィット)iPhone13mini/12mini対応ケースが登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13mini、iPhone12mini兼用プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
IIIIfit Clear iPhone 13 対応ケース グルマンディーズIIIIfit Clear iPhone 13 対応ケースグルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
IIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能なので、充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)モバイルバッテリーHEC(コンピューケース・ジャパン)
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!本体とスマホを同時充電!見やすいデジタル残量表示!2台同時充電!軽量アルミボディ採用!9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回