カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
    • マウス(11)
絞り込み
接続方式
  • 無線(8)
無線通信方式
  • Bluetooth(3)
  • 無線2.4GHz(4)
電源
  • 充電式(1)
  • 電池式(6)
ホイール数
  • 1個(3)
ボタン数
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(6)
  • 7(1)
  • 色グレー
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(14)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(68)
  • 色ブルー(46)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(42)
  • 色レッド(12)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(4)
  • 青色LED(5)
光学式(赤色LED)・青色LED
分解能
  • 600(1)
  • 1000(4)
  • 1600(4)
  • 2000(1)
  • 2400(2)
  • 3200(1)
600・1000・1600・2000・2400・3200
ブランド
  • ロジクール(3)
  • エレコム(1)
  • ナカバヤシ(5)
  • サンワダイレクト(1)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(1)
ロジクール・エレコム・ナカバヤシ・サンワダイレクト・メディアカバーマーケット・myAir.0(マイエアゼロ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mouse」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350S ロジクールロジクール PEBBLE MOUSE 2 M350Sロジクール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のマウスがリニューアル。操作音が静かな薄型・コンパクトなデザイン。小石(Pebble)のような丸みを帯びた薄い形状で、手のひらに自然にフィットします。クリック感覚を保ったままクリック音を従来比90%削減しており、スクロールする音も気になりません。バッグの中に入れて持ち歩くにも便利な大きさで、カフェや図書館などでも周囲を気にせず使用できます。
仕様スクロールホイール有り、チルト機能無し、(接続I/F)Bluetooth(R)ワイヤレステクノロジー、Logi Bolt USBレシーバー(別売)付属品製品本体、単三形乾電池 x1 (装着済み)、保証書、保証規定対応OSWindows(R) 10, 11以降、macOS 11以降、iPad OS 14以降、Android OS 9.0以降、Linux Chrome OS使用電池単三乾電池×1本解像度1000dpi電池寿命24ヶ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式Bluetooth Low Energy操作距離10m
ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクールロジクール 静音ワイヤレスマウス M331nロジクール(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
ロジクール マラソン マウス M705m ロジクールロジクール マラソン マウス M705mロジクール(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレスサンワダイレクト
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり寸法(mm)約W61×D104.8×H39.2質量(g)約92適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリーワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウスナカバヤシ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約98(レシーバー・電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本(マウス本体側)使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約131時間(電池交換の目安: 約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウスナカバヤシ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書質量(g)約96(電池含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×116×51対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源単4乾電池2本使用電池単4乾電池2本電池寿命連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書ボタン数5(4+ミドル)ボタン通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約138時間(電池交換の目安:約256日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth3.0 class2読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4+ミドル)ボタン
OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)OriMousemyAir.0(マイエアゼロ)
10,727税込11,800
1個
当日出荷から9日以内出荷
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音7ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコングレージュ質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線充電スライド静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
閉じてコンパクト、開くと使いやすい。カフェや会議に。閉めるとポケットサイズに。ボタンをカバーする構造で持ち運び時の誤操作を防ぎます。開くと自動で電源オン。全長が109mmに伸びて使いやすい。電池不要。充電式内蔵電池。充電中も使用可能(充電中の操作にもレシーバーは必要です)。静音スイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)ポインター速度3段階切り替え。画面の大きさによって使い分けられます。レシーバーはカバーの裏側に収納できます。<ご使用上の注意>輸送中に充電残量が減っている場合があります。初めてご使用になる場合は付属ケーブルで充電してご使用ください。底面の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
用途コンパクトに変身!充電式スライド静音マウス付属品取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C to A、約50cm)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約51(レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A) ※製品本体の充電ポートはUSB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×74(収納)/109(展開)×29対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)。満充電まで約2時間。保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
PCバッグ ノートパソコンケース グレー マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース グレー マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチグレー質量(g)バッグ:約345寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約400×290寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約430×310×35特性2WAY
ノートPC ケース と マウス mouse B5-A7A01SR-A 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と マウス mouse B5-A7A01SR-A 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス mouse B5-A7A01SR-A材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約260寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約380×270外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25対応インチサイズ15.3インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:反射防止
PCバッグ ノートパソコンケース と マウス mouse B5-A7A01SR-A 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と マウス mouse B5-A7A01SR-A 15.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セットPCバッグ特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マウス mouse B5-A7A01SR-A材質バッグ:ポリエステル(防水)、ナイロン質量(g)バッグ:約315寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約360×260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約390×280×30対応インチサイズ15.3インチ 解像度(2560×1600)特性フィルム:反射防止
ノートPC ケース グレー マウスコンピューター mouse E10 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース グレー マウスコンピューター mouse E10 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1グレー質量(g)(バッグ)約184適合サイズ(フィルム)10.1インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235
ノートPC ケース グレー マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース グレー マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットPCケース特徴・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウスコンピューター mouse K5 シリーズ 15.6インチグレー質量(g)バッグ:約260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約400×300×25
mobus特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mobus