カテゴリ

  • オフィス家具(29)
    • 机上ラック(1)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
間口(mm)
  • ~1000(6)
  • 色グレー
  • 色その他(10)
  • 色イエロー(22)
  • 色オレンジ(20)
  • 色クリア(31)
  • 色グリーン(75)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(59)
  • 色パープル(12)
  • 色ピンク(55)
  • 色ブラウン(157)
  • 色ブラック(964)
  • 色ブルー(184)
  • 色ブロンズ(5)
  • 色ベージュ(91)
  • 色ホワイト(525)
  • 色レッド(47)
  • 色柄物(3)
  • 色茶色(1)
耐荷重(kg)
  • 60(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • アール・エフ・ヤマカワ(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(3)
  • StarTech.com(12)
  • ナカバヤシ(1)
  • TRUSCO(4)
  • タカチ電機工業(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • コクヨ(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • サンエス(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • Dell(3)
  • ASAGAO(3)
  • Lofree(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(2)
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 台」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付き YAMAZEN(山善)オフィスチェア 爽快メッシュ ランバーサポート付きYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
【EHL-50】メッシュ仕様で蒸れにくく、快適に使用可能なOAチェア。ランバーサポート(腰あて)付きで長時間の使用でも腰への負担を軽減出来るスリムかつコンパクトな形状をしているのでお部屋を圧迫しない。座部もしっかり厚みがあり、座り心地は上々。【EHL-51 / EHL-P51】背中を支えるサラッとさわやか、メッシュ張りのキャスター付きチェア。座面はメッシュ・PVC(合皮)から選べます。腰のフィットを高めるランバーサポートクッション付き。座面はガス圧昇降、レバー1つで操作可能。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。キャスターあり組立時間約30-40分座面高(cm)41-53座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×42
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
機能マグネット付、スイッチ付、抜け防止ロック、雷ガード、スイングプラグスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数7プラグ形状スイングプラグケーブル径(Φmm)約4.2×7.6仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格15A・125V・1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業ターミナルボックス TMBシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ダストボックスECO CONDOR(山崎産業)ダストボックスECOCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。袋止め枠付
容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×360×450トラスコ品番438-4300材質再生ポリプロピレン(PP)100%形状角型幅(mm)230質量(kg)1.2グレーストーン高さ(mm)465奥行(mm)350梱包数8ヶグリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,398税込4,838
1台
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothキーボード iCleverBluetoothキーボードiClever
4,998税込5,498
1台
当日出荷
【幅広い互換性】Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)42.8×12.5×1.5連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き YAMAZEN(山善)デスクチェア 昇降 回転 キャスター付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして
大型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]大型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
用途30~110枚とじ用適合(針)1210FA-H、1213FA-Hグレー綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)付属品リムーバ質量(kg)1.43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325最大綴じ奥行(mm)60針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
4,490税込4,939
1台
当日出荷から3日以内出荷
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)485定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクールロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780ロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書ダークグレー質量(g)875対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付エレコム(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
ホッチキス HP-10 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HP-10MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mグレー質量(g)182最大綴じ奥行(mm)52針装てん数(本)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.comMSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器StarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性ありマルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス OPCPシリーズタカチ電機工業
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵使用温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ締付トルク(N・m)1~2材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
爽快メッシュ オフィスチェア YAMAZEN(山善)爽快メッシュ オフィスチェアYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【HMC-992H / HMC-P992H】 背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。座面は通気性の良いメッシュ素材かお手入れ簡単なPVC素材から選択可能。 長さ65cmのハイバック背もたれ。背もたれには通気性の良いメッシュ生地を採用、先端は汚れにくい合皮製。 背中のバンドはランバーサポートとして作用。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。 座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートするアームレスト付き。 なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)。
用途パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとして。材質座部:合板、フレーム・連結部・脚部:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:ポリエステル/合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)620質量(kg)11高さ(mm)1045-1120種類オフィスチェア奥行(mm)570荷重(kg)静止90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×57×104.5-112組立時間約40-60分取扱説明書(1.88MB)座面高(cm)42-49.5座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×46背タイプハイバックランバーサポートありキャスターの有無あり
電気ケトル タイガー魔法瓶電気ケトルタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
毎日使いやすい!タイガー電気ケトル史上最軽量&コンパクト設計。スピード沸とう驚きの速さでお湯が沸く!約59秒のスピード沸とうカップ1杯(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。ハイパワー1300W。タイガー史上、最軽量のコンパクトさを実現置き場所を選ばず、コンパクトに収納することができるため、ひとり暮らしのキッチンやお部屋でも使いやすい設計です。PCS-A080(0.8L)は約0.64kg、PCS-A100(1.0L)は約0.7kgで、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ないタイガー電気ケトル史上最軽量モデルです。もしもに備えた安全設計で、小さなお子さんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。省スチーム設計蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源がオフ。蒸気の量が少ない※ので、やけどのリスクを減らし、置き場所にも困らないので、安心してお使いいただけます。転倒お湯もれ防止万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。カラだき防止、通電自動オフらくらく着脱ふたワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。くっきり内目盛りケトル本体に入れる水の量が調整しやすい目盛つき。きれいな注ぎタイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。広口内容器広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。水量窓本体側面に水量窓があるので、外からでも水量の確認や調整ができます。とっ手スイッチとっ手部分に電源スイッチがあるので、ワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。オープンハンドル本体とハンドルの間に空間があるので、握りやすく注ぎやすい設計になっています。
消費電力(W)1300機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック、便利・使いやすさ:「ドリップロジック」構造、お手入れしやすさ:ワンタッチ着脱ふた、広口内容器
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1307MGY 専用 】 エレコム配線カバー モール 接続ユニット 曲ガリ 【 床用モール LD-GA1307MGY 専用 】エレコム
719税込791
1個
当日出荷
基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけ。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール(LD-GA1307MGY)用のジョイントパーツ(曲ガリ)。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モールのジョイントパーツ(曲ガリ)です。 床用モール長さ1m幅45mm用(LD-GA1307MGY用)です。 基台付きで、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 位置合わせが容易にできます。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー適合機器LD-GA1307MGY外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.2×69.2×12.7
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM47MGY適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
ブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 5.0 充電式サンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetoothマウスです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。過電流の充電から守る保護回路付。3台までペアリングが可能なBluetoothマウスです。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetoothマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android10~14※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約13320時間、使用可能日数/約72日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※環境によって異なります。また自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800/1200/1600カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2電源電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2質量(g)約43.9プロファイルHID (Human Interface Device Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480保証期間ご購入日より1年仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP 2.2HDR対応対応
ステーションボックス800L アジャスター仕様 Aron(アロン化成)ステーションボックス800L アジャスター仕様Aron(アロン化成)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。容量(L)容量800L(45Lごみ袋13~15袋)トラスコ品番455-4051材質本体・PE / 透明窓・PC車輪・ゴム / 固定台・再生PE / アジャスター・スチール(クロメート処理)質量(kg)47ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768間口(mm)1560耐荷重(kg)160
キーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリック エレコムキーボード 無線 Bluetooth パンタグラフ式 ミニサイズ テンキーレス コンパクト 薄型 充電式 マルチペアリング(3台) 日本語配列 Slint ガンメタリックエレコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 使いやすい日本語配列を採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【接続先切替機能】対応(Bluetooth(R):3台)、【マルチファンクション機能】13キーセット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本ガンメタリックサイズミニ質量(g)約270電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSWindows 11/10、Android 14/13、macOS Ventura 13、iOS 17、iPadOS 17接続方式Bluetooth(R)無線対応機種Bluetooth HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×156×12通信方式GFSK方式キー数82キーキー配列日本語配列バッテリー容量(Ah)0.45保証期間1年間電池寿命1回のフル充電で最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)17.2BluetoothBluetooth 5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
イオンドライヤー アイリスオーヤマイオンドライヤーアイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1台
当日出荷から3日以内出荷
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) 大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。 (メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル材質ABS、PC質量(g)515定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1200(TURBO)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)風量(m3/min)2.0電源コード(m)1.8モードTURBO・SET・COOLマイナスイオン機能遠赤外線機能
大型厚とじホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]大型厚とじホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
15,980税込17,578
1台
当日出荷
グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
用途30~170枚とじ用適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-Hグレー綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)付属品リムーバ質量(kg)2.16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390最大綴じ奥行(mm)68針装てん数(本)100針装てん方法マガジンスライド方式グリーン購入法適合再生材使用率(%)60繰り返し・詰め替え対応
キーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggero エレコムキーボード 有線 着脱式USBケーブル メカニカル式(赤軸/リニア) テンキー付き 【 WindowsOS macOS ChromeOS パソコン 等対応 】 Leggeroエレコム
8,490税込9,339
1個
当日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様【アクチュエーションポイント】1.9mm、【動作圧】50g、【タクタイル圧】60g、【レポートレート】最大1000Hz、【キーボード・マルチファンクション機能】ありセット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本サイズフル質量(g)約948※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約446×137×33(スタンド含まず)、約446×137×42(スタンド時)キー数108キーキー配列日本語配列保証期間1年間キー方式メカニカル(赤軸/リニア)キーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード ロジクールロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボードロジクール
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
モバイルバッテリー AUKEY(オーキー)モバイルバッテリーAUKEY(オーキー)
10,728税込11,801
1式
当日出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
グレー容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W最大出力(W)65(複数出力ポート使用時)本体寸法(mm)約156×73×25本体質量(g)約390入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)バッテリーリチウムイオンUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合充電端子USB-C給電端子USB-C/USB-A
イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victorイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1TVictor
21,980税込24,178
1個
当日出荷
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン【装着しやすいフレキシブルアジャスト】着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9接続方式Bluetooth対応コンテンツ保護:SCMS-T方式連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5ドライバーユニット(Φmm)(口径)10通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。イヤホン形状耳かけ型対応コーデックSBC、AAC
オフィスチェア ハイバック レザー 合皮 YAMAZEN(山善)オフィスチェア ハイバック レザー 合皮YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
背中をしっかり支える、ハイバックタイプのデスクチェア。落ち着いた雰囲気でお手入れもしやすい合皮製レザーチェア。長さ67cmのハイバック背もたれ。座部、背部にはウレタンクッション入り。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。ロッキング機能付き(固定不可)。座面下の円柱状レバーで、ロッキングの固さを調節可能。くつろぎをサポートする、クッション入りのアームレスト付き。なめらかに動く5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして。 在宅勤務 テレワーク 在宅 在宅ワーク 仕事 勉強 チェア チェアー 椅子 イス オフィスチェア デスクチェア デスク用チェア パソコンチェア PCチェア OAチェア ワークチェア キャスター付き キャスター 高さ調節 昇降 回転 ハイバック レザー おしゃれ材質座部/背部:合板、連結部/ベース:スチール、肘部:ポリプロピレン、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム幅(mm)630質量(kg)14高さ(mm)1080~1180奥行(mm)670寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:(最大)490×670耐荷重(kg)静止90キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×長さL)(mm)肘掛け:60×450寸法(幅W×長さL)(cm)肘掛け:6×45高さ(cm)床からの高さ63~73組立時間約40~60分座高(mm)420~520座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(最大)490×500取扱説明書(0.62MB)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(最大)49×50寸法(幅W×高さH)(cm)背もたれ:(最大)49×67ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
Flow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデル LofreeFlow Lite メカニカルキーボード 89キー JIS配列モデルLofree
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
好評をいただいております。Lofree Flow LiteにJIS(日本語)配列モデルが登場しました。静音タイプのキースイッチを搭載し、オフィスでの使用に最適なモデルとなっております。
タイプ静音(リニア)番号技適:R219-249253接続方式有線/無線両用キー配列日本語89キーキーVoid(Kailh製)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.4、有線USB-C、2.4Ghz無線接続
Dell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321W DellDell Premierマルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス(日本語) - KM7321WDell
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語 ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。 <製品特徴> ・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。 ・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。 ・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。 ・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様QWERTY 日本語タイタングレー質量(g)キーボード:561、マウス: 84接続方式無線バッテリー単3形電池, 単4電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
pc 板特集