カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
    • PF管(12)
  • 作業服(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色グレー
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(29)
  • 色グリーン(5)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(41)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(21)
  • 色レッド(3)
内径(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 15.8(2)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 36(3)
  • 38(1)
  • 42(2)
  • 53(1)
  • 54(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 50(9)
導体外径(Φmm)
  • 21(1)
  • 21.1(2)
  • 21.5(2)
  • 23(6)
  • 27.5(1)
  • 30.5(3)
  • 34(1)
  • 36.5(3)
  • 42(1)
  • 45.5(3)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 64.5(1)
ブランド
  • 未来工業(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三桂製作所(2)
  • エスロン(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • LIFEMAX(1)
  • ROCKBROS(ロックブロス)(1)
  • パーム(Palm)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 16」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
5,698税込6,268特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミラフレキCD 未来工業ミラフレキCD未来工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷から12日以内出荷
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース16Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,398税込10,338
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業モールダクト付属品 分岐ボックス未来工業(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
パナフレキ PFD 16 Panasonic(パナソニック)パナフレキ PFD 16Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1巻(50m)
3日以内出荷
オフグレイ長さ(m)50
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体 呼び16Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1本(50m×1本)
3日以内出荷
長さ(m)50呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV ボックスコネクタ 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズ LIFEMAX4.3オンスドライロングスリーブTシャツ ポリジン加工 チャコールグレー MS1609-22シリーズLIFEMAX
2,178税込2,396
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
ドライ×UVカット×汗をにおいにしない!ポリジン。オールシーズン活躍するさらりとしたロングスリーブTシャツ。新たに抗菌防臭機能を加えた4.3オンスのさらりとした肌ざわりのロングスリーブTシャツはUVカット機能もついており、通年で着用にオススメ。細すぎず、太すぎない袖幅が動きやすく、すっきりとしたシルエットを作ります。手首にリブが付いているのも何かと便利。UVカット:遮蔽率(95%以上)UPFと紫外線遮蔽率は共に紫外線防止指数です。数値が高いほど紫外線を遮る効果があります。
チャコールグレー混率(%)ポリエステル100対応シーズンALL生地ハニカムメッシュ色番22
学習用PC・タブレットケース HP Fortis x360 G3 J Chromebook 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット学習用PC・タブレットケース HP Fortis x360 G3 J Chromebook 11.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
◆PC・タブレットケースの特徴学校で使う大切なパソコン・タブレットをクッション素材でやさしく保護するシンブルなケースです。 持ち手付きなのでランドセルへの出し入れがしやすく教室を移動する際の持ち運びにも便利です。 水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。 サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。 ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。 ・素材:ポリエステル・外寸(長さ×幅×高さ):約325×230×20mm お使いのランドセルの内寸と当ケースの外寸をご確認の上お買い求めください。・内寸(長さ×幅):約315×225mm お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。・外ポケット:1・カラー:黒・重量:約163g ◆液晶保護フィルム特徴 反射防止タイプの保護フィルムです 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Fortis x360 G3 J Chromebook 11.6インチ質量(g)約163外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約320×230×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約300×220寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約325×230×20特性フィルム:反射防止
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング 呼び16Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷
呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び16Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット(2m×20本)
3日以内出荷
長さ(m)2呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
L3-KA23(12716) パーム(Palm)L3-KA23(12716)パーム(Palm)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
カヤックフィッシング用ハイバック仕様の固型式ライフジャケット(PFD)。背の高いシートにも対応できるよう背面の浮力材をカットしています。フロント部分は大型ポケットを左右に装備していますが自由に動きがとれるようになっています。左右ポケットを開くと収納物が一目で確認、または作業もできます。胸にはプライヤーやハサミを取り付けるスナップホルダー、またランディングネットなど用のスナップDリングがあります。両肩と背面には「SOLAS」反射布が付いており、安全性と視認性も万全です。
アートフェイスY60H 自在ドレン エスロンアートフェイスY60H 自在ドレンエスロン
47,980税込52,778
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類ドレンシリーズY60H
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
鉢 16号特集